絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム
  • RS PRO(30)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • オーサカゴム(10)
  • 八興(9)
  • フローイングテクノ(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
  • クラレプラスチックス(4)
  • カナフレックス(2)
  • 弘進ゴム(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 共栄産業(1)
  • コクゴ(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • アラム(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 6.3(3)
  • 7.9(2)
  • 9.5(3)
  • 12(1)
  • 12.7(5)
  • 15(1)
  • 15.9(4)
  • 18(1)
  • 19(6)
  • 25(1)
  • 25.4(7)
  • 31.8(6)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(4)
  • 50(1)
  • 50.8(5)
  • 105(2)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 16.5(1)
  • 16.7(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20.5(2)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 46(2)
  • 68(2)
  • 100(1)
  • 128.6(1)
  • 134(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(2)
  • 工業用水(2)
  • (1)
  • (4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 蒸気(1)
ホース長さ(m)
  • 0.001(1)
  • 0.002(1)
  • 0.003(1)
  • 0.1(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 10(6)
  • 20(8)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 3.5(1)
0.2・0.3・0.5・0.7・1・1.5・3.5
特性
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
耐候・耐水・耐油
材質
  • ゴム(9)
ゴム
  • 色ブラック(1)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
真空ゴム管 十川ゴム真空ゴム管十川ゴム(1件のレビュー)
1,871税込2,058特価
1個(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質NR
ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴムゴム ウォーターホース(布目付)十川ゴム(2件のレビュー)
2,267税込2,494
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴムゴム スチームホース(布目付)十川ゴム(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム低圧耐油用ホース(L-10)十川ゴム
2,998税込3,298
1本(3m)ほか
3日以内出荷
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム常用圧力(MPa)0.98以下使用流体鉱物油流体温度(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
布巻式サンドブラストホース 十川ゴム布巻式サンドブラストホース十川ゴム
65,980税込72,578
1巻
4日以内出荷
サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP
一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム一般油圧配管用ホースF-35十川ゴム
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
低・中圧用
流体一般作動油材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70最小破壊圧力(MPa)14.0
耐油ローリーホース 十川ゴム耐油ローリーホース十川ゴム
25,641税込28,205
1巻
4日以内出荷
用途にマッチした合理的なホース
流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5
セメントバラシャホース 十川ゴムセメントバラシャホース十川ゴム
76,980税込84,678
1巻
4日以内出荷
作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112流体セメント粉外径(Φmm)カフ部:134最高使用圧力(MPa)0.2呼称100長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500推奨雰囲気温度(℃)-10~+40使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴムサンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)十川ゴム
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
内径(Φmm)105流体圧縮空気、工業用水、冷却水など外径(Φmm)(参考値)128.6最高使用圧力(MPa)1.0呼称100流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60外観スムース(布目付)構造2CP×1W×2CP最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3
EPDMホース 十川ゴムEPDMホース十川ゴム
65,241税込71,765
1巻
4日以内出荷
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P
ゴムホース