カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Festo(55)
- Legris(レグリ)(14)
- NORGREN(41)
- PISCO(ピスコ)(10)
- PREVOST(10)
- RS PRO(44)
- SMC(12)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- エスコ(30)
- カクイチ(13)
- タイガースポリマー(6)
- タイゴン(12)
- ニッタ(6)
- 三洋化成(4)
- 八興(74)
- 千代田通商(24)
- 日之出化成(82)
- 潤工社(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)
再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
- 以上(42)
- 以上(48)
- 以上(49)
- 以上(51)
価格
- 1,500円以下(72)
- 1,500-10,000円(252)
- 10,000-50,000円(240)
- 50,000-100,000円(41)
- 100,000円以上(27)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「3mm」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ブランキングプラグ QSMCシリーズ 3mm
Festo¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグはミニサイズで、プッシュインスリーブの QS-3 継手を使用します。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:3mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6119アズワン品番65-7992-37
ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ
千代田通商¥1,498~税込¥1,648~1巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
3-10mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥685税込¥7541個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に切断能力(Φmm)3~10エスコ品番EA338A-10材質本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2全長(mm)80適合チューブ材質ゴム、サンブレ、ポリウレタン
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
【カット品】KYチューブ 3×5mm E-KYT-3シリーズ
八興¥219~税込¥241~1本5日以内出荷柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
チューブカッター
(15件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
チューブカッター
PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。適合チューブ外径(Φmm)3~16までトラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
スプリングホース
(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
マルチフラットチューブ3連 4mm/100m巻
千代田通商¥47,980税込¥52,7781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9140材質ポリウレタン質量(kg)3.3色透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3れん 6mm/20m巻
千代田通商¥12,980税込¥14,2781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3506材質ポリウレタン質量(kg)1.14色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3507材質ポリウレタン質量(kg)2.22色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻
千代田通商¥63,980税込¥70,3781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9158材質ポリウレタン質量(kg)5.7色透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
フラットチューブUFF 3-4×2.5mm 黒 UFF-04-3-5シリーズ
潤工社¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:3●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使アズワン品番67-2256-26
洗濯機用排水ホース30mm 3m
三洋化成¥21,980税込¥24,1781セット(15個)4日以内出荷トラスコ品番816-3720材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3再生紙使用マーク適合
フラットチューブUFF 3-6×4mm 黒 UFF-06-3-5シリーズ
潤工社¥2,198~税込¥2,418~1巻翌々日出荷ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥754~税込¥829~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
チューブカッター
千代田通商(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ適合チューブ外径(Φmm)3~16トラスコ品番148-4401質量(g)35.0寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥3,329~税込¥3,662~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マルチフラットチューブ3連 4mm/20m巻
千代田通商¥9,498税込¥10,4481巻(20m)7日以内出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3505材質ポリウレタン質量(kg)0.66色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
チューブカッター ニッパータイプ
(41件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ホースをつぶさずに楽々カットできます。用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC色黒材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-23質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,203~税込¥2,423~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013385-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,514税込¥4,9651巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353税込¥2,5881巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,296~税込¥1,426~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
...


























![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)







![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013385-250312-02.jpg)

![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)