絞り込み
ブランド
  • CKD(1)
  • EVUC(エバック)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • TRUSCO(1)
  • クラレプラスチックス(2)
  • サニー(1)
  • ツツミ工業(1)
  • 中発販売(1)
  • 十川ゴム(1)
  • 十川産業(5)
  • 省栄製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「h32」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧色グリーン透明使用流体水
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • 排水ホース EVUC(エバック)

    排水ホース

    EVUC(エバック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    3日以内出荷
    一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
    ホース長さ(m)20材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP使用流体排水特性柔軟
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォルテホース TOYOX(トヨックス)

    ウォルテホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール色グリーン使用流体水特性耐寒、耐圧、防藻性
  • 排水ホースパーツ EVUC(エバック)

    排水ホースパーツ

    EVUC(エバック)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • 一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO

    一般作業用エコノミーブレードホース

    TRUSCO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
    用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンブレードホース 十川ゴム

    シリコンブレードホース

    十川ゴム
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
    用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。使用温度範囲-30~150℃使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム色半透明使用流体食品・飲料水・化学薬品
  • 耐熱エコホース 十川産業

    耐熱エコホース

    十川産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
    用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    5日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • サクションホース TUH ツツミ工業

    サクションホース TUH

    ツツミ工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • 耐熱エコホース TEHシリーズ 十川産業

    耐熱エコホース TEHシリーズ

    十川産業
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
    材質ポリオレフィン系エラストマー色クリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
  • FHシリーズ ソフトナイロンチューブ CKD

    FHシリーズ ソフトナイロンチューブ

    CKD
    ¥2,063税込¥2,269
    1個
    15日以内出荷
    材質ソフトナイロン長さ(m)20内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)1.76外径(Φmm)3.2使用流体圧縮空気
  • リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売

    リーレックスエアーS交換用ホースASSY

    中発販売
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
h32特集
おすすめ人気ランキング
ホース