カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ブレードホース(3)
- ホース関連商品(14)
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
ホース :「r38」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013385-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342992-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]
TOYOX(トヨックス)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
TOYOX(トヨックス)¥2,501税込¥2,7511個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]
TOYOX(トヨックス)¥4,963~税込¥5,459~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース用継手『スマートロック』
カクイチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥469,800税込¥516,7801本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770696-250109-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型]
TOYOX(トヨックス)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】耐脱亜鉛黄銅を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~120℃)寸法L(mm)48ねじ規格R3/8機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)寸法d1(Φmm)7材質(スリーブ)PVDF適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番69-6861-23RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)28寸法HEX2(mm)28
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥358,689税込¥394,5581本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート![トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069556-211129-02.jpg)
トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]
TOYOX(トヨックス)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷《特長》 すべり防止:より効率良くホースのすべりを抑える大小2段の竹の子形状を採用 耐腐蝕性:耐腐蝕性能に優れるSUS316Lを使用 作業性向上:ニップルが長く、ホースバンドの2本締めがしやすい構造 安全性・信頼性向上:ホースとセットで使用することで安全性と信頼性がアップ 環境対応・再使用:再使用が可能で、RoHS2適合品で安全・安心 ※このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。 《適合商品》 ・耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] ・耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] ・柔らかいフッ素ホース 圧送[トヨフッソソフトホース FFY] ・柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] ・耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L使用温度範囲(℃)-20~80![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
TOYOX(トヨックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥1,902税込¥2,0921個4日以内出荷から5日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から6日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B型/TC6-S型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013385-250312-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342992-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)



![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770696-250109-02.jpg)

![トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069556-211129-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)














![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)