絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 63(1)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 148(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(299)
  • エスコ(180)
  • SK11(55)
  • スーパーツール(44)
  • ベッセイ(35)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ムラテックKDS(17)
  • BAHCO(バーコ)(16)
  • フジツール(16)
  • スタックスツールス(15)
  • SK(新潟精機)(14)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • ANEX(13)
  • H&H(13)
  • シンワ測定(13)
  • BIGMAN(ビッグマン)(11)
  • HIT(ヒット)(10)
  • E-Value(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工作台用クランプ SUN UP

    工作台用クランプ

    SUN UP(24件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに材質(本体)種類シャコ万力仕上メッキ
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • フリー回転バイス SUN UP

    フリー回転バイス

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
    材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5最大口開き(mm)50口幅(mm)(最大)78
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • アルミミニベンチバイス SUN UP

    アルミミニベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
    用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • ミニアンビル SUN UP

    ミニアンビル

    SUN UP
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    コンパクトでスペースを取らない。
    用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
  • 金床付リードバイス SUN UP

    金床付リードバイス

    SUN UP
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
    用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
  • アンビルバイス 小 SUN UP

    アンビルバイス 小

    SUN UP
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
    用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
  • アルミクイックバイス 100 SUN UP

    アルミクイックバイス 100

    SUN UP(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
    全長(mm)278質量(g)1509.5
  • 神速クランプ SUN UP

    神速クランプ

    SUN UP
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
    用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
バイス/クランプ/ハンドプレス