絞り込み
乾燥時間
  • 10分(2)
  • 15分(3)
ブランド
  • ワーナーケミカル
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(25)
  • ジェイインターナショナル(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16)
  • 大崎電工(12)
  • タセト(12)
  • スターカット工業(8)
  • エスコ(5)
  • オリック(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • コンドーテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • エヌエスケミカル(2)
  • ダイヘン(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • サンエスエンジニアリング(1)
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。
    用途主に鉄用、スパッタの付着防止適合鉄用危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(18kg)
    当日出荷
    食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
    用途主にステンレス用 スパッタの付着防止適合鉄用質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    W-66の寒冷地仕様です。ー18℃まで凍りません。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
    適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄色クリアー乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷
    塗料の塗り重ね、密着性に優れています。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
    適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄色白色乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
    色【被膜】クリア乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
  • トーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプ ワーナーケミカル

    トーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプ

    ワーナーケミカル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(176mL)
    翌々日出荷
    エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。
    色被膜:シルバー危険物の類別非危険物
  • トーチ用スパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    トーチ用スパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(500g)ほか
    翌々日出荷
    ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
    色被膜:微白色危険物の類別非危険物
  • L-33専用容器 ワーナーケミカル

    L-33専用容器

    ワーナーケミカル
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌々日出荷
    トーチ用スパッタ防止剤L-33専用容器です。
    危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。 。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。
    用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止適合鉄・ステンレス兼用質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(4kg)ほか
    翌日出荷
    食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。
    色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(4kg)ほか
    翌日出荷
    R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。
    色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)

『溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤