絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 32(2)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 78(1)
  • 93(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 90(1)
  • 105(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 210(2)
  • 220(1)
  • 240(3)
  • 260(1)
  • 290(1)
  • 300(2)
  • 390(2)
  • 410(1)
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • ハゼット(9)
  • 空研(8)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • エスコ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 東空販売(4)
  • RED EAGLES(4)
  • KTC(3)
  • RS PRO(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • JTC(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • E-Value(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
11(2)
13(2)
16(3)
24(2)
32(2)
57(1)
59(1)
60(1)
78(1)
93(1)
  • ラチェットレンチ ストレート 瓜生製作

    ラチェットレンチ ストレート

    瓜生製作
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
    用途狭いスペースの締付作業に最適
  • ラチェットレンチ アングル 瓜生製作

    ラチェットレンチ アングル

    瓜生製作
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • オープンエンドレンチ 瓜生製作

    オープンエンドレンチ

    瓜生製作
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
    用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
  • アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作

    アングルナットランナ コーナータイプ

    瓜生製作
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ギアレンチ ストレート 瓜生製作

    ギアレンチ ストレート

    瓜生製作
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。
    寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作

    オープンエンドレンチ ストレート

    瓜生製作
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
    空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
  • オープンエンドレンチ 瓜生製作

    オープンエンドレンチ

    瓜生製作
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ