絞り込み
使用電池
  • 単1乾電池(2)
  • 単2乾電池(1)
  • 専用充電池(1)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
最大点灯時間
  • 30~39時間(1)
  • 60~69時間(1)
  • 70~79時間(1)
  • 100時間以上(2)
保護等級
  • IPX4(3)
  • IPX6(1)
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
60~80未満・300~400未満・600~700未満・1000~1500未満
ブランド
  • オーム電機
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(8)
  • GENTOS(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • ストリームライト(5)
  • LUMENA(ルーメナー)(5)
  • スマイルキッズ(4)
  • 東芝(3)
  • NiteIze(3)
  • MPOWERD(3)
  • エム・シー・エム・ジャパン(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ELPA(2)
  • 三菱電機(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • FDK(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ランタン :「防水」の検索結果

3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
関連キーワード
  • led 防水
  • ランタン防水
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY オーム電機充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAYオーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
充電式LEDミニランタン最大約300ルーメンの明るさ長押しで無段階調光懐中ライトとランタンの2WAYマグネット付きで金属面に固定可能アウトドアやキャンプに便利
質量(g)78外形寸法(mm)最大径41×長さ97.5電源USB充電連続使用時間(時間)4~60機能マグネット付光源LED形態ランタン/懐中ライト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)2600明るさ(Lm)300防水性IPX4調光方式無段階調光取扱説明書(0.89MB)
ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 オーム電機ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65オーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカームードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ高音質10W出力スピーカーワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)低音強調パッシブラジエーター搭載Φ52mmフルレンジスピーカー搭載USB-C充電式保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約641外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)実用:10通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧79dB充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)接続端子充電用…USB-Cポートスピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
LEDワークランタン フロート構造 560Lm オーム電機LEDワークランタン フロート構造 560Lmオーム電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100保護等級IPX6光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)耐衝撃性能約2m取扱説明書(0.77MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメンオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます それぞれの点灯モードで無段階調光ができます キャリングハンドル付きで持ち運びに便利 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)取扱説明書(1.13MB)電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
LEDランタン 調光・調色 480ルーメン オーム電機LEDランタン 調光・調色 480ルーメンオーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
昼光色、電球色に調色できます 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時 防水保護等級はIPX4の防まつ形 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売) 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池×3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)取扱説明書(1.1MB)電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
充電式ランタン 調光・調色 オーム電機充電式ランタン 調光・調色オーム電機
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン 昼光色電球色白色モードを搭載 どのモードでも無段階調光ができる 充電式で繰り返し使える スマホへ充電可能 明るさ最大370ルーメン 防水保護等級はIPX4の防まつ形 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書材質スチール、ガラス質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)定格出力DC5V1.6V(最大)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)充電時間(時間)約4※充放電約300回可能光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370定格入力DC5V2.0A(最大)電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
ランタン