ランタン :「LED 調光」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
昼光色、電球色に調色できます。 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます。 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売)。 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時) 光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7 外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態) 取扱説明書(1.1MB) 電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き。 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます。 それぞれの点灯モードで無段階調光ができます。 キャリングハンドル付きで持ち運びに便利。 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます。 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単1形乾電池3本(別売) 照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合) 光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480 外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態) 取扱説明書(1.13MB) 電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130 光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時) 電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様防滴形 アズワン品番65-0344-14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー5W 防水保護等級IPX4
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。 付属品テスト用電池 トラスコ品番535-4822 材質PC 全長(mm)132 ホワイト 電源(V)単3アルカリ電池×4本 外径(Φmm)59 保護等級IP64(耐塵・防滴) 明るさ(Lm)440(白色) 照射距離(m)26 最大点灯時間8時間 落下耐久(m)1
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
本体:シルバー 材質(本体)ABS、ポリエチレン 電源単3乾電池×3本 (別売) 明るさ(Lm)約30 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約35
1個
889 税込978
4日以内出荷

明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可) 最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態) 光色昼白色 取扱説明書(1.11MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります) 定格出力DC5V1.6V(最大) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可) 充電時間(時間)約4※充放電約300回可能 光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370 定格入力DC5V2.0A(最大) 電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ダイヤルを回して明るさを調節できるヴィンテージ調のランタンライトです。
用途アウトドアや災害時の備えに。 明るさ(Lm)200 使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売) 寸法(mm)105×103×182 光源COB3灯 電球の種類LED
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Mt.SUMI(マウントスミ)LEDモスキートランタン
USBで約3時間で充電完了。防水設計なので、大雨の中でも安心。人気の電撃殺虫器付。ボタン一つで6段階の調光&調色
セット内容USBケーブル 説明書 掃除用ブラシ 質量(g)210 寸法(Φ×高さH)(mm)88 × H129 保証期間12か月
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
3,323 税込3,655
翌々日出荷

アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル 電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下 保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要) バッテリーリチウムイオン18650 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)最大400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用 電球の種類LED 明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50 質量(g)280 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222 連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間 光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個 使用乾電池単3形乾電池3本 点灯保持時間約30秒 アズワン品番64-8887-15 防水性防沫形(JIS IP×4) センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度 感知距離(m)約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens 材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約400(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売) 光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず) 連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

吊るしたり、壁にかけたりできる可動式のハンドル。発光色は暖かみのある暖黄色。無段階調光機能付きでお好みの明るさに調整できます。明るさは約45ルーメン ※MAX点灯時。連続使用時間は約50時間 ※MAX点灯時。単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)約287(電池別) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×244 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約45 取扱説明書(1.07MB) 電球の種類暖黄色LED(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)約50/MAX 点灯・明るさ10%まで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152 質量(g)153(電池除く) 全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20) 連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時) 使用電池単3乾電池×3 照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20) モード点灯:3段階(強中弱) 防水性IPX4(生活防水に問題なし)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEL-3F9P-CH LEDキャンプランタン ファム 日動工業 動画あり
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台 質量(g)269 電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 保護等級IPX3 色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500 使用電池リチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40 連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間 点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED 光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra82 定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適 本体質量(g)約260(電池除く) スイッチ形状タッチ式 連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時) 光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169 使用電池単3×3 点灯保持時間約30秒 色調白色、電球色 明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6 防水保護等級IPX4 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ガス・灯油タイプと違い安全でにおいも一切気にならない。普段は部屋のインテリとして、アウトドアの際は実用的に、いざという時には災害対策品としてと多用途な商品です。単三電池で連続点灯時間が40時間以上の省エネタイプ。LEDライトではめずらしい調光式なので、お部屋のムード演出に適しています。
仕様●サイズ:幅12.5×奥行9.5×高さ19cm●材質:鉄・ガラス・ポリスチレン●電源:単三アルカリ乾電池×4本(別売) アズワン品番68-4066-95
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など 材質鉄、ポリスチレン 質量(g)約320 電源単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず) 光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
1台
3,000 税込3,300
当日出荷

レジャー使用はもちろん、災害時にも使用できるIP54防水ライト。長時間のアウトドアや非常時でも安心して使用できる設計。緊急時に活躍するSOSモードを搭載。10%、45%、100%の明るさ調整が可能。昼間の明かりを再現した5000Kの色味で自然な明るさを確保。内蔵バッテリーも含めて360gの軽量設計で、持ち運びに便利
質量(g)360 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×282 色温度(K)5000 充電時間(時間)5~30 明るさ(Lm)180 防水性IP54 演色指数(Ra)80以上 給電方式給電:USB-A 本体 :Micro B USB 調光範囲3段階
1台
5,273 税込5,800
4日以内出荷

スワイプでON・OFFを切り替えます。 2色調光機能付です。 (白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード) ハンガーループが付いています。 足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。 足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。 脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。 ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9653 材質レキサン樹脂、デルリン オリーブドラブ・タン 高さ(mm)120 電源(V)単4形アルカリ電池(3個)別売 電源単4形アルカリ電池(3個)別売 外径(Φmm)53 保護等級IPX6 光源色白/赤 明るさ(Lm)300 最大点灯時間100時間(白色弱モード時)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。 置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。 電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。 USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。 緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。 約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合 専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1 材質ABS/シリコン シルバー 消費電力(W)約20(最大) 出力DC5V/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150 入力DC12V/3A 色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約5(専用ACアダプター) バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池) 使用場所屋内 光色電球色/白色/昼白色/昼光色 関連資料(0.39MB)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類 付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A) 使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。 質量(kg)2.7 消費電力(W)10(全周モードMAXの場合) 本体寸法(mm)158×158×286 全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW 保護等級IP64 バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh) 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約3.7 モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶 バッテリー容量(mAh)5200 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。 ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。 手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。 また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。 キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。 1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。 作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。 8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。 夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。 市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。 セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1 材質ABS/PC グレー 質量(g)約430 消費電力(W)約8(最大) 出力DC5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222 入力DC5V/2A 色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ) 使用電池専用充電池 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池) 光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ) 使用場所屋内 光色電球色/昼光色6000 取扱説明書(5.4MB) 電球の種類LEDチップ(2段階調光) 最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g)約578(電池除く) 電球の種類LED 明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

RHL1 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能
エコ商品
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。 セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC 質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22 全光束(Lm)20-200 発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K) 化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60 光源光源数:LEDチップ12粒 充電時間4-5時間 使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電) 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 効率2.3W マグネットライト底部に搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光) 点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

USBタイプの充電式です。 スワイプでON・OFFを切り替えます。 2色調光機能付です。 (白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード) ハンガーループが付いています。 ボディ部分を外してテント内のダウンライトに使用できます。 足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。 足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。 脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。 ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9655 材質レキサン樹脂、デルリン ブラック・グレイ 高さ(mm)120 電源(V)内蔵充電池 電源内蔵充電池 外径(Φmm)53 保護等級IPX6 光源色白/赤 充電時間(分)4 明るさ(Lm)300 最大点灯時間110時間(白色弱モード時)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご使用や放置はしないでください。
仕様本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着) 質量:500(ガラスグローブ装着) 材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト) 防水規格:IPX4 好悪減種類:LED(0.4W) 色温度/照度2000K/30lm 内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh 充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間) 通信方式:Bluetooth V5.1 スピーカー消費電力、出力サイズ:5W 最大通信距離:5m 同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書 アズワン品番65-3676-44
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS-60S 充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付
エコ商品
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g)389 消費電力(W)5 出力USB:DC5V/1A 全光束(Lm)20~400 発光色昼白色 色温度(K)4500~5000 使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm)147×103 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節(5%-100%) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間120時間 照射角度(°)360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

DS-N8E 充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-D7S 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材 質量(kg)約0.5 外径×高さH(Φmm×mm)約126 311 全光束(Lm)5-200 発光色電球色(2200K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約8~120
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。 LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。 明るさは約35lmです。 防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。 ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。 付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ 質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128 連続使用時間(時間)約6 色温度(K)7000K 使用電池単4形電池×1本 電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 明るさ(Lm)約35 LED使用数(個)1個 防水保護等級IP44 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンティーク調で小型の電池式ランタン。機能主義的なモダニズムなデザインで、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。COBのLEDライトを採用。部屋の中でより少ない電力で明るい光(高輝度)を届けます。全方位360°照明。2段階調光。乾電池式(単三乾電池×3本)(別売)。癒しの電球色。非防水仕様。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。ライト/ランタン/アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ照明/コードレス/電池式/小型/軽量/高輝度/360度照明/アンティーク/レトロ/クラシック/オーセンティック/トラディショナル/モダン/機能的/機能美/幾何学/クラフトワーク/アルチザン/職人/スタイリッシュ/カッコイイ/マニッシュ 材質ポリスチレン、ABS樹脂、スチール、その他 ブラック 質量(g)210 使用電池単3乾電池×3本(別売) ライト種類COB高輝度LED 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.5×11.5×16.6 光束(Lm)最大約280 電球の種類COB(高光度LED) 連続点灯時間(時間)(弱)約8 フック高さ(mm)約65 調光範囲2段階(弱・強)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

EX-334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 動画あり
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品テスト用電池 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm)約59.0×132.0 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷