絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
試験対策は、電気工事士技能試験の受験用工具のセットなどです。工具セットは複数のメーカーの商品があり、電工ドライバー、ペンチ、圧着工具など7点をセット。メーカーによってVVFストリッパーなど多少の違いがあります。第二種電工試験練習用器具セット2016は15年度の公開候補問題に基づいて配線用遮断機、アウトレットボックスなどの器具が組まれていて、練習用として便利です。同様の線セットや、配線が正しく出来ているかをチェックする、合格配線チェッカーもあります。

合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
第二種電工試験練習用 1回セット
ホーザン(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×1+器具セット×1質量(kg)6.4アズワン品番64-5104-74
合格クリップ
ホーザン(17件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)当日出荷接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。トラスコ品番810-7640
合格ゲージ
ホーザン(17件のレビュー)¥499税込¥5491組当日出荷長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)トラスコ品番775-7581
第二種電工試験練習用 線セット
ホーザン¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠質量(kg)4.8アズワン品番64-5104-77
第二種電工試験練習用 2回セット
ホーザン(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×2+器具セット×1質量(kg)11アズワン品番64-5104-75
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
第二種電工試験練習用 器具セット
ホーザン¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。セット内容技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1質量(kg)2アズワン品番64-5104-78
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
第一種電工試験練習用 線セット
ホーザン¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。質量(kg)5アズワン品番64-5104-82
圧着工具(F型コネクター用)
ホーザン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。全長(mm)228質量(g)320寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6適合サイズスリーブ:5C/7C用RoHS指令(10物質対応)対応
合格のの字曲げツール
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。入数1個
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(7点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-73
第二種電工試験練習用 3回セット
ホーザン¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×3+器具セット×1質量(kg)15.2アズワン品番64-5104-76
第二種電工試験練習用 部材セット No.1
ホーザン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷第二種電気工事士試験 2026年度候補問題対応!! 。 候補問題No.1が練習できる部材セット用途第二種電気工事士技能試験の候補問題No.1が練習できる電線と器具のセットです。器具は、試験で実際に使われたメーカーを中心に選定しています。「電工試験の虎」にて施工手順や動画などが確認できます。付属品技能試験対策ハンドブック付仕様器具:ランプレセプタクル:1個 / 位置表示灯内蔵スイッチ(埋込形):1個 / 単極スイッチ(埋込形):2個 / 引掛けシーリング(角形):1個 / 差込形コネクタ2本用(赤):2個 / 差込形コネクタ3本用(青):1個 / 埋込連用取付枠:1個 / リングスリーブ(小):8個質量(g)490適合電線VVF 1.6mm×2芯:1.8m / VVF 1.6mm×2芯:0.35m / EM-EEF 2.0mm×2芯:0.25m
電気工事士技能試験用工具セット
ベッセル¥18,980税込¥20,8781式3日以内出荷第二種電気工事士技能試験の必携工具。試験後も仕事で使えるプロ仕様のセットです。_x000D_。圧着工具: 成形確認機構で圧着ミスを防ぐJIS適合品です。_x000D_。ウォーターポンププライヤー: ロックナットの締め付けに活躍するプライヤーです。_x000D_。VA線ストリッパー:切る・測る・剥く・曲げる作業が1本で可能です。_x000D_。偏芯強力ペンチ: 電線の切断やのの字曲げに活躍する強力ペンチです。_x000D_。電エアジャストナイフ: 片手で刃を出し入れできるスライドロック式です。_x000D_。ボールグリップドライバーマグネットでネジの落下を防ぎ、端子台作業を安心して使えます。_x000D_。コンベックスルール: 目盛を固定できるスライドロック機能付きです。_x000D_。収納ケース :全工具を収納でき、筆記具なども入れて試験会場へ行けます。_x000D_。ご購入者特典として、プロの電工職人が合格をサポートする特典動画つき。用途電気配線工事寸法(mm)箱:330×180×100
複線図練習キット
ホーザン¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷電気工事士試験の筆記試験・技能試験どちらにも必要な複線図を何度も繰り返し描くことで描き方をマスターすることが出来ます。用途複線図の描き方を繰り返し練習できる試験対策キット仕様ホワイトボードはB4サイズ、10mm方眼入り。トラスコ品番149-7563セット内容ホワイトボード/ホワイトボードマーカー黒・赤・青各1本/ホワイトボード消し/器具マグネット、複線図対策ハンドブック質量(g)40アズワン品番64-5104-70
第一種電気工事士試験アップグレードキット
ホーザン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキットセット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック質量(kg)0.7
電気工事士技能試験工具セット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン¥27,980税込¥30,7781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-71
電設工具セット
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。トラスコ品番301-9110質量(kg)5.7セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
第二種電気工事士 練習キット 2026年度
JAPPY¥43,980税込¥48,3781セット3日以内出荷テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を3回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!用途第二種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応
合格ゲージ (左手用)
ホーザン¥599税込¥6591個当日出荷第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用 長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。適合機種P-958/957/956
電気工事用工具セット(57点)
エスコ¥42,000税込¥46,2001セット翌日出荷ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
電工技師用ツールセット
KNIPEX(クニペックス)¥119,800税込¥131,7801セット翌日出荷一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)質量(g)6700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具
TTC¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。ケース色ブラックセット数9点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×100×50
電気工事士技能試験工具セット 10点セット
TTC¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。トラスコ品番714-4476セット内容圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(150mmサイズ使用範囲:最大口開き40mm)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)、電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:[[+]]2×100)マイナスドライバー(5.5mm:[[-]]5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。)、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)/ケーブルカッター(150mmサイズ)ケース色ブラックセット数10点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×100×50
第一種電気工事士 練習キット 2026年度
JAPPY¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!用途第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応
電気工事用工具セット
エスコ¥40,300税込¥44,3301セット翌日出荷セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
電気工事用工具セット
エスコ¥45,900税込¥50,4901組(1組)4日以内出荷セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
電気工事士技能試験セット
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
電気工事士技能試験セット2
SK11¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷技能試験に対応した必要工具8点セットしました。トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。用途電気工事士技能試験向け。セット内容(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A・(SK11)ペンチ175mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2X100mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5X100mm・(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、SK11コンベックス2mJIS付き・ポーチ型ツールケース