浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • 砂取器 東邦工業(TOBO)

    砂取器

    東邦工業(TOBO)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    3日以内出荷
    打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
    用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止にタイプ三角フィルター(あみ方式)使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
  • 浅深両用[自動]ポンプ 日立

    浅深両用[自動]ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    取扱液井戸水
  • 砂こし器 日立

    砂こし器

    日立
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
  • 井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    井戸用 砂取器

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
    用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス
  • ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立

    ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ

    日立
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
  • 浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅井戸用ホームポンプ

    寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    水面から8mまでの井戸に使用できます。
    用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
  • 浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅井戸用ホームポンプ

    寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
    用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
  • 井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ 慶和製作所

    井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ

    慶和製作所
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。
    用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。材質鋳物
  • TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ) 東邦工業(TOBO)

    TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ)

    東邦工業(TOBO)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    用途打込み井戸用方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
  • 手押しポンプ 慶和製作所

    手押しポンプ

    慶和製作所(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
    用途手押し井戸用ポンプ。材質鋳鉄製使用温度(℃)1~40使用液井戸水
  • 浅深兼用井戸ポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅深兼用井戸ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ガーデンポンプ カクダイ

    ガーデンポンプ

    カクダイ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    呼び32
  • K 手押しポンプ 本体ハンドル付 慶和製作所

    K 手押しポンプ 本体ハンドル付

    慶和製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。設置面から水面までの落差が7m以内の井戸から吸い上げることができます。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。型式KT-32管接続口径32Φ(1.2インチ)
  • K 手押しポンプ 本体ハンドル付 慶和製作所

    K 手押しポンプ 本体ハンドル付

    慶和製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。設置面から水面までの落差が7m以内の井戸から吸い上げることができます。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ規格寸法(mm)35
  • 浅井戸用 非自動ポンプ 日立

    浅井戸用 非自動ポンプ

    日立
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
  • TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)

    TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)

    東邦工業(TOBO)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    7日以内出荷
    用途掘井戸用仕様ステンレススリーブ入り、フート弁付サイズ35方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
  • TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・木台板タイプ) 東邦工業(TOBO)

    TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・木台板タイプ)

    東邦工業(TOBO)(1件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷
    用途掘井戸用仕様フート弁付タイプ木台板タイプ方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
  • TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)

    TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)

    東邦工業(TOBO)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    用途掘井戸用方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
  • 標準ジェット 日立グローバルライフソリューションズ

    標準ジェット

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 標準ジェット 日立グローバルライフソリューションズ

    標準ジェット

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • インバータ浅深両用ミニタンク式自動ポンプ 日立グローバルライフソリューションズ

    インバータ浅深両用ミニタンク式自動ポンプ

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
井戸用ポンプ