絞り込み
ブランド
- ムラタ溶研
- パナソニックコネクト(68)
- SHT(41)
- TRUSCO(24)
- マグスイッチ(22)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- スノウチ(17)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- マツモト機械(8)
- アサダ(7)
- 東安(5)
- カネテック(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- シンワ測定(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ボラゾンホイール CBN60
ムラタ溶研¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
手動タングステン研磨機スーパーターボ
ムラタ溶研(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から3日以内出荷電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容手動
ボラゾンホイール CBN60W
ムラタ溶研¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から4日以内出荷MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
精密チャック MT-10D・DX用
ムラタ溶研¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック
ムラタ溶研¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンホイール CBN75
ムラタ溶研¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から11日以内出荷MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
自動タングステン研磨機ターボエース
ムラタ溶研¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から4日以内出荷電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
電極ガイド
ムラタ溶研¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
チャックホルダー
ムラタ溶研¥10,980税込¥12,0781個当日出荷MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
















![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)