365件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIGスポットガイド SUZUKID(スズキッド)

    MIGスポットガイド

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。
    用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm対応機種SUZUKID半自動溶接機各種材質
  • マグホールドマルチL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチL

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • ユーティリティクランプ アタッチメント SHT

    ユーティリティクランプ アタッチメント

    SHT
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプ用Vパッド
  • TKJOS用交換ゴム オスのみ TRUSCO

    TKJOS用交換ゴム オスのみ

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
    用途交換用ゴムとして。適合TKJ-OSトラスコ品番206-6462全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)31品名ケーブルジョイント オス側ゴム溶接電流(A)100~300アズワン品番64-8724-89
  • マグマウント60キーチェーン マグスイッチ

    マグマウント60キーチェーン

    マグスイッチ
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
    用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
  • グラスホッパー SHT

    グラスホッパー

    SHT
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    小さなワークが固定可能な製品です。アース線付き。
  • ベンチプライヤーホルダー SHT

    ベンチプライヤーホルダー

    SHT
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    簡単にプライヤーの固定が行えるホルダーです。
    質量(kg)0.1
  • アースクランプ SHT

    アースクランプ

    SHT
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
    使用率(%)60
  • マグタブ デュオ SHT

    マグタブ デュオ

    SHT
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
    用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
  • マグネットVパッド SHT

    マグネットVパッド

    SHT
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
    用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
  • コーナーマグネット SHT

    コーナーマグネット

    SHT
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    90度コーナーに外側からワークを保持します。
    用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
  • マグスプリングクランプ SHT

    マグスプリングクランプ

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
  • ユーティリティクランプ 中軽量 SHT

    ユーティリティクランプ 中軽量

    SHT
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
  • 4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT

    4-IN-1 ユーティリティクランプ

    SHT
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
    用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
  • スネークマグネット TRUSCO

    スネークマグネット

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)60付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3843材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(平パッド)110×50質量(kg)0.6材質(本体)スチールフレキシブル部(mm)(シャフト)450
  • マグドリー マグスイッチ

    マグドリー

    マグスイッチ
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
    用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
  • マグマウント マグスイッチ

    マグマウント

    マグスイッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
    用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
  • ミニアングル マグスイッチ

    ミニアングル

    マグスイッチ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
    用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)54寸法b(mm)32寸法c(mm)60保持力最大40kg
  • 600x600mm 高所作業火花受けホッパー エスコ

    600x600mm 高所作業火花受けホッパー

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
    付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
  • セラミックタブ同幅用 スノウチ

    セラミックタブ同幅用

    スノウチ
    7,298税込8,028
    1箱(40個)ほか
    12日以内出荷
    角度θ(°)35
  • セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチ

    セラミックタブ同幅ロボット用

    スノウチ
    14,980税込16,478
    1箱(90個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    角度θ(°)35寸法DP(mm)3
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)660寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195質量(g)2750保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)95×111×16質量(g)460仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400幅(mm)95高さ(mm)111奥行(mm)16保持角度(°)45、90
  • 溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400質量(g)1500保持角度(°)90
  • 溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)980寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400幅(mm)305材質(本体)スチール質量(g)4900保持角度(°)90 オフレバー付材質(マグネット)フェライト磁石
  • セラミックタブ板継部裏当て一体型 スノウチ

    セラミックタブ板継部裏当て一体型

    スノウチ
    11,980税込13,178
    1箱(180個)ほか
    12日以内出荷
  • マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]

    マグネットアングルホルダー6点セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個(6種類)
    3日以内出荷
    溶接や組立作業での仮押さえ、仮組みなどに強力なマグネットでガッチリ固定!
    材質スチール+マグネット高さ(mm)43 / 64 / 83質量(g)88 / 215 / 265入数各種2個 計6個
  • マグホールドデュアルL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアルL

    SUZUKID(スズキッド)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ 2つのスイッチ付き強磁力モデルです。90°の角度での保持が可能です。スイッチのオンオフ機能により鉄粉の付着を最小限に出来、清掃も容易です。
    用途溶接作業時の位置決めや角度保持の際に両手がフリーに。材質スチール・ネオジム吸着力(N)1177
  • 角フランジ マツモト機械

    角フランジ

    マツモト機械
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    トーチマウントの接続用地として使用します。
  • ホルダーブラケット マツモト機械

    ホルダーブラケット

    マツモト機械
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    トーチマウントの接続用地として使用します。
  • トーチマウント マツモト機械

    トーチマウント

    マツモト機械
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    トーチマウントは、あらゆる作業の微調整部品として使用するもので、特に吹管用トーチ、溶接用トーチ等の微調整に最適です。1次~ 3次元(前後・左右・上下)はもとより、トーチホルダーを使用すると、角度調整も行えます。
  • ターニングロール マツモト機械

    ターニングロール

    マツモト機械
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    ロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。単輪駆動仕様です。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアームなどと組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
    仕様変速操作:ダイヤル、輪間調整:ボルト締付寸法(mm)Φ150×64(ロール外径×幅)直径(Φmm)搭載:50~1500タイプ駆動:単輪外形寸法(mm)駆動台:L1300×W400×H350本体質量(kg)150電動機3Φ200V 0.1kW荷重(kg)最大搭載:1000ロール周速(mm/min)84~840
  • 溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易

    溶接テーブル+レベルキャスター

    エクセル貿易
    279,800税込307,780
    1セット
    5日以内出荷
    プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。
    仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノリフト+66点クランプ治具セット エクセル貿易

    ライノリフト+66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    839,800税込923,780
    1セット
    5日以内出荷
    オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノカート+66点クランプ治具セット エクセル貿易

    ライノカート+66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    489,800税込538,780
    1セット
    5日以内出荷
    移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 66点クランプ治具セット エクセル貿易

    66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    66点クランプ治具セットです。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグホールドスクエアV90 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV90

    SUZUKID(スズキッド)
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。
    吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
  • マグホールドスクエアV180 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV180

    SUZUKID(スズキッド)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。
    吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    20~200°の範囲で角度を形成できます。
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM10サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約35kg
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、。付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!。便利で安全に使用できます!
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM11サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約50kg
溶接冶具・機器類