364件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライノカート+66点クランプ治具セット エクセル貿易

    ライノカート+66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    489,800税込538,780
    1セット
    5日以内出荷
    移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 66点クランプ治具セット エクセル貿易

    66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    66点クランプ治具セットです。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグホールドスクエアV90 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV90

    SUZUKID(スズキッド)
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。
    吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
  • マグホールドスクエアV180 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV180

    SUZUKID(スズキッド)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。
    吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    20~200°の範囲で角度を形成できます。
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM10サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約35kg
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、。付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!。便利で安全に使用できます!
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM11サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約50kg
  • マグネット式超ミニベース ニューストロング販売

    マグネット式超ミニベース

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。ネオジム磁石で簡単設置可能です。
    用途測定用機器保持具として。付属品六角棒レンチトラスコ品番594-1254材質【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石高さ(mm)87径(Φmm)20吸着力(N)0.8
  • ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(SUS用)

    日本フラッシュ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • シャフトナット 日本フラッシュ

    シャフトナット

    日本フラッシュ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径【対応】M8~M10
  • ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • 六角ホルダー 日本フラッシュ

    六角ホルダー

    日本フラッシュ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径【対応】8~12
  • チャック 日本フラッシュ

    チャック

    日本フラッシュ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M8
  • チャックホルダー(一体式) 日本フラッシュ

    チャックホルダー(一体式)

    日本フラッシュ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ16
  • チャック(袋ナット用) 日本フラッシュ

    チャック(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ12
  • チャック 日本フラッシュ

    チャック

    日本フラッシュ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M10
  • チャック(ボルト用) 日本フラッシュ

    チャック(ボルト用)

    日本フラッシュ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M8
  • チャック(ボルト用) 日本フラッシュ

    チャック(ボルト用)

    日本フラッシュ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M5
  • チャック 日本フラッシュ

    チャック

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M4
  • チャック(ボルト用) 日本フラッシュ

    チャック(ボルト用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M3
  • チャック(ボルト用) 日本フラッシュ

    チャック(ボルト用)

    日本フラッシュ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M3
  • チャック(ボルト用) 日本フラッシュ

    チャック(ボルト用)

    日本フラッシュ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M12
  • チャック(ボルト用) 日本フラッシュ

    チャック(ボルト用)

    日本フラッシュ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M10
  • コレットチャック 日本フラッシュ

    コレットチャック

    日本フラッシュ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径【対応】M8~M10
  • マグネットホルダー(ON/OFF付) 小池酸素工業

    マグネットホルダー(ON/OFF付)

    小池酸素工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×130×35質量(kg)1.4角度(°)45・90最大牽引質量(kg)75
  • マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    6,998税込7,698
    1組
    5日以内出荷
    2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)58×51×23質量(kg)0.3角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)11
  • スネークマグネットホルダー (クリップ付属) 小池酸素工業

    スネークマグネットホルダー (クリップ付属)

    小池酸素工業
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
    用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360
  • 角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4角度(°)30~275最大牽引質量(kg)50
  • 小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    14,980税込16,478
    1組
    5日以内出荷
    多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)100×76×32質量(kg)0.2最大牽引質量(kg)8
  • コーナー・マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    コーナー・マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1組
    5日以内出荷
    溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4角度(°)60・90・120最大牽引質量(kg)14
  • 角度調節型マグネットホルダー 小池酸素工業

    角度調節型マグネットホルダー

    小池酸素工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)30~270
  • 六角ホルダー 日本フラッシュ

    六角ホルダー

    日本フラッシュ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
  • ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
  • ネジ式ストッパー(ボルト用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(ボルト用)

    日本フラッシュ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
  • ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(SUS用)

    日本フラッシュ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
  • チャックホルダー(一体式) 日本フラッシュ

    チャックホルダー(一体式)

    日本フラッシュ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
  • チャック(袋ナット用) 日本フラッシュ

    チャック(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
  • チャック 日本フラッシュ

    チャック

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:MHGタイプ
  • シャフトナット 日本フラッシュ

    シャフトナット

    日本フラッシュ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:MHGタイプスタッド径M8~M10
溶接冶具・機器類