21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドディスク マツモト機械

    ダイヤモンドディスク

    マツモト機械
    9,698税込10,668
    1枚
    当日出荷
    タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
  • ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60

    ムラタ溶研
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研

    手動タングステン研磨機スーパーターボ

    ムラタ溶研(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
    仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容手動
  • ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60W

    ムラタ溶研
    15,900税込17,490
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
    適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
  • TA-60XW用コレット マツモト機械

    TA-60XW用コレット

    マツモト機械
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TA-60XW用のコレットです。
  • タントギキューブ マツモト機械

    タントギキューブ

    マツモト機械
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。
    周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
  • NTマイシャープナー NT

    NTマイシャープナー

    NT(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
  • コレットチャック ムラタ溶研

    コレットチャック

    ムラタ溶研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA-CX用コレットチャック マツモト機械

    TA-CX用コレットチャック

    マツモト機械
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    TA-CX用のコレットチャックです。
  • 精密チャック MT-10D・DX用 ムラタ溶研

    精密チャック MT-10D・DX用

    ムラタ溶研
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タントギ マツモト機械

    タントギ

    マツモト機械
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける心配がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
    仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
  • チャックユニット ムラタ溶研

    チャックユニット

    ムラタ溶研
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    MT-10D、MT-10DX用チャックユニットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボラゾンホイール CBN75 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN75

    ムラタ溶研
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極ガイド ムラタ溶研

    電極ガイド

    ムラタ溶研
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動タングステン研磨機ターボエース ムラタ溶研

    自動タングステン研磨機ターボエース

    ムラタ溶研
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
    仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
  • MT-10M用安全アクリルカバー ムラタ溶研

    MT-10M用安全アクリルカバー

    ムラタ溶研
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    MT-10M用の安全アクリルカバーです。
  • チャックホルダー ムラタ溶研

    チャックホルダー

    ムラタ溶研
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG plus タングステン研磨機 ミラー(ウエルドクラフト)

    ESG plus タングステン研磨機

    ミラー(ウエルドクラフト)
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。 研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付) 高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。 標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
    付属品収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書全長(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)3本体質量(kg)1.4本体径(mm)65適合電極径(Φmm)1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0研磨角度(°)15、30、45、60
  • タテトギ用切断ディスク マツモト機械

    タテトギ用切断ディスク

    マツモト機械
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    タテトギ用の切断ディスクです。
  • タテトギ用ロングコレット マツモト機械

    タテトギ用ロングコレット

    マツモト機械
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    タテトギ用のロングコレットです。
  • タテトギ マツモト機械

    タテトギ

    マツモト機械
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
    外形寸法(mm)W139×D243×H216角度(°)研摩:15~90定格電流(A)1.3/1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)6.4入力電圧(V)AC100(単相)±10%定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950定格出力(W)60使用率(%)100(連続)適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

タングステン研磨機