絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(3)
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- SHT(41)
- TRUSCO(24)
- マグスイッチ(22)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- スノウチ(17)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- マツモト機械(15)
- 小池酸素工業(13)
- ムラタ溶研(11)
- HAMACO(9)
- アサダ(7)
- カネテック(5)
- RS PRO(5)
- 東安(5)
- エクセル貿易(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7058材質SS400幅(mm)98寸法(mm)65×98×14高さ(mm)65質量(g)270奥行(mm)14吸着力(N)98保持角度(°)30、45、60、75、90
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)45~90 自動調整型
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷両手が使えて作業能率UP用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に スチール製品組み立て時の仮組みなどに
フルサトセラミックタブ
フルサト工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(125個)ほか6日以内出荷鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。 溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。 セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。 形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。角度(°)35
セラミックタブ異幅ロボット用
スノウチ¥14,980~税込¥16,478~1箱(90個)ほか12日以内出荷寸法h2(mm)10寸法h3(mm)10寸法W1(mm)42角度θ(°)35寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)10
セラミックタブ同幅用開先30°
スノウチ¥9,998~税込¥10,998~1箱(65個)ほか12日以内出荷寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)角度θ(°)30寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)11
セラミックタブ同幅用開先25°
スノウチ¥15,980~税込¥17,578~1箱(65個)ほか12日以内出荷寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)角度θ(°)25寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)11
セラミックタブBOX柱用
スノウチ¥97,980税込¥107,7781箱(100個)12日以内出荷寸法h1(mm)73.9寸法h2(mm)4寸法W1(mm)140角度θ(°)26.3寸法t1(mm)16寸法t2(mm)3.5
簡易水準器
小池酸素工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。測定可能角度:45度、90度、180度用途簡易水平器材質アルミニウム、ネオジム磁石他寸法(mm)152×46×56質量(kg)0.5角度の測定範囲(°)45・90・180












![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)