絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25
- 0.008(2)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(4)
- 2(20)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3(12)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5(13)
- 5.4(3)
- 6.7(4)
- 8(6)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(4)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1(7)
2(20)
2.8(6)
3(12)
3.2(12)
5(13)
6.7(4)
8(6)
使用荷重(t)をもっと見る

TAIYO カラビナ O型 環無 10mm
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)120寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO カラビナ O型 環付 10mm
大洋製器工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm
大洋製器工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)160寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm
大洋製器工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107