絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 5(5)
- 12(6)
- 15(8)
- 19(5)
- 20(20)
- 24(7)
- 25(21)
- 30(9)
- 45(12)
- 50(61)
- 50.8(3)
- 75(6)
- 90(8)
- 100(13)
- 150(6)
- 200(4)
- 300(3)
- 400(3)
- 1240(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(8)
オレンジ(4)
グリーン(8)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(5)
特長
- 反射(4)
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(7)
テープ長さ(m)
- 0.09(1)
- 1(7)
- 2(1)
- 5(11)
- 10(4)
用途
表示・安全用(11)
テープ厚さ(mm)
- 0.17(2)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.37(1)
- 0.4(3)
- 0.41(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
0.17・0.18・0.2・0.37・0.4・0.41・0.5・0.6・0.75
基材
- アクリル系(2)
- ウレタン系(1)
- ポリエステル(9)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
- 紙系(1)
アクリル系・ウレタン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
粘着剤
- アクリル系(9)
- ウレタン系(1)
アクリル系・ウレタン系
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日本緑十字社(4)
- 日東エルマテリアル(3)
- エルティーアイ(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニット(1)
- 光洋化学(1)
- つくし工房(1)
- 根本特殊化学(1)
モノタロウ・日本緑十字社・日東エルマテリアル・エルティーアイ・エスコ・TRUSCO・ユニット・光洋化学・つくし工房・根本特殊化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10
15(8)
20(20)
24(7)
25(21)
30(9)
45(12)
50(61)
90(8)
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
蓄光テープ
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。用途暗所での表示・安全用
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥70,980税込¥78,0781箱(108巻)当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」
エルティーアイ(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1セットほか当日出荷JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
超高輝度蓄光テープ
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系色グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
根本特殊化学¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。質量(g)100
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
高輝度 蓄光テープBC
光洋化学¥19,980税込¥21,9781箱(5巻)11日以内出荷長時間対応、最長6~8時間発光タイプ。JIS規格(JC級)が定める高輝度値を上回る発光。改正消防法適合品。停電・消灯時の安全対策に最適。用途停電・消灯時の安全対策、防災用に。タイプ片面テープ幅(mm)10テープ長さ(m)5粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応