絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 5(5)
  • 10(17)
  • 15(8)
  • 19(5)
  • 20(20)
  • 24(7)
  • 25(21)
  • 30(9)
  • 45(12)
  • 50(61)
  • 50.8(3)
  • 75(6)
  • 90(8)
  • 100(13)
  • 150(6)
  • 200(4)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 1240(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
特長
  • 蓄光反射(3)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(4)
  • 18.28(1)
用途
  • 用途表示・安全用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.29(1)
  • 0.3(1)
  • 0.37(2)
  • 0.6(1)
0.25・0.29・0.3・0.37・0.6
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(5)
その他・ポリエステル
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
ブランド
  • 日東エルマテリアル(4)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
日東エルマテリアル・寺岡製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(17)
15(8)
20(20)
24(7)
25(21)
30(9)
45(12)
50(61)
90(8)
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

    日東エルマテリアル
    3,990税込4,389
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガッファーテープ NO.145G 寺岡製作所

    ガッファーテープ NO.145G

    寺岡製作所
    16,980税込18,678
    1箱(24巻)
    4日以内出荷
    舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
    用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ