絞り込み
テープ幅(mm)
- 90
- 5(5)
- 10(17)
- 12(6)
- 15(8)
- 19(5)
- 20(20)
- 24(7)
- 25(21)
- 30(9)
- 45(12)
- 50(61)
- 50.8(3)
- 75(6)
- 100(13)
- 150(6)
- 200(4)
- 300(3)
- 400(3)
- 1240(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(7)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブラック(1)
ホワイト(3)
レッド(4)
黒×黄(3)
特長
- 再帰反射(1)
- 反射(2)
- 屋外使用可(1)
- 蛍光反射(2)
テープ長さ(m)
- 5(4)
- 10(4)
用途
表示・安全用(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(4)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
0.12・0.16・0.17
基材
- その他(1)
- ウレタン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ポリエチレン(3)
- 塩ビ(1)
その他・ウレタン系・グラスファイバー・ポリエチレン・塩ビ
粘着剤
- アクリル系(5)
アクリル系
ブランド
- 日東エルマテリアル(4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- シンロイヒ(1)
日東エルマテリアル・エスコ・TRUSCO・マクセル・シンロイヒ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(17)
15(8)
20(20)
24(7)
25(21)
30(9)
45(12)
50(61)
90
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥62,980税込¥69,2781箱(12巻)当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
危険表示用反射テープ 黄/黒
マクセル¥6,198~税込¥6,818~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
蛍光トラテープ
シンロイヒ¥26,980税込¥29,6781箱(6巻)7日以内出荷一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。RoHS指令(10物質対応)対応![90mmx10m [黄]反射テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713062-130313-02.jpg)
90mmx10m [黄]反射テープ
エスコ¥5,840税込¥6,4241個翌日出荷ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-13材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10











![90mmx10m [黄]反射テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713062-130313-02.jpg)