絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(4)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(10)
- 75(1)
- 100(2)
色
イエロー(8)
オレンジ(3)
グリーン(7)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
黒×黄(1)
特長
- 反射(3)
- 蓄光反射(12)
- 蛍光反射(1)
テープ長さ(m)
- 0.06(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(4)
- 5.2(1)
- 10(6)
- 10.2(1)
- 30(1)
- 45(1)
用途
表示・安全用(17)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.21(1)
- 0.37(2)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.75(2)
- 5.3(1)
0.12・0.15・0.2・0.21・0.37・0.4・0.5・0.6・0.75・5.3
粘着剤
- アクリル系(5)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
基材
- その他(1)
- アクリル系(2)
- アルミ箔(1)
- ポリエステル(12)
- 塩ビ(2)
その他・アクリル系・アルミ箔・ポリエステル・塩ビ
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(3)
- 日東エルマテリアル(15)
- TRUSCO(12)
- ユニット(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- 光(5)
- エルティーアイ(5)
- つくし工房(5)
- ニトムズ(4)
- エスコ(2)
- 寺岡製作所(2)
- 中川ケミカル(2)
- シンロイヒ(2)
- 根本特殊化学(2)
- キラックス(2)
- 岩田製作所(1)
- ダイヤテックス(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
15(1)
20(3)
25(4)
30(1)
45(1)
50(10)
75(1)
100(2)

超高輝度蓄光テープ
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系色グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181式翌々日出荷蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP色蛍光黄
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906色レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ
日本緑十字社¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
保護用テープ(高輝度蓄光ラインテープ用)
日本緑十字社¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から翌々日出荷床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。 高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社¥8,298~税込¥9,128~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット
日本緑十字社(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組当日出荷実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から3日以内出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応