絞り込み
エンジン溶接機とは、エンジン動力を利用して溶接を行う機械のことです。電源がない場所でも使用することが可能で、ガソリンで稼働するものとディーゼルで稼働するものがあります。ガソリン式は空冷タイプで小型。溶接の他に発電機としても機能します。ディーゼル式は水冷タイプで、出力が大きいことが特徴。軽油を燃料とし、ランニングコストを軽減することが可能です。主に屋外の工事現場などで使用することが想定されているため、騒音が少ないタイプの機種も販売されています。
「定格使用率(%)」から絞り込む

ガソリン溶接機
新ダイワ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ(1件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。トラスコ品番758-7872周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン定格電流(A)18定格出力電流(A)DC130機能周波数切替、リコイル、スローダウン燃料タンク容量(L)8.4適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68
ガソリン溶接機
新ダイワ¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷新機能!エンジン始動が手元でできる。アイドリングストップ&タッチスタートでカーボンニュートラルに貢献!。アイドルストップ昨日は、事前に設定した時間が経つと、自動でエンジンを停止します。溶接棒と母材を1秒接触して離すとエンジンが始動します。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】35定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.47、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:95燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】3.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)
新ダイワ¥699,800税込¥769,7801台翌日出荷ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
ディーゼルエンジン溶接機
新ダイワ¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A(車輪付) 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)396電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
エンジン溶接機・兼発電機 135A
新ダイワ(4件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用率(%)50使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
電気溶接機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら