絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
アルミ・ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
0.002・0.003・0.004・0.005・0.007・0.008・0.009・0.01・0.011・0.013・0.014・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.032
商品タイプ
カット対応品
ブランド
タイガースポリマー・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・弘進ゴム・TGK(東京硝子器械)・サンポット・ギガ・セレクション・クラレプラスチックス・タイロン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • TAC硬質ダクト口元カバー TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクト口元カバー

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グレー
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • 伸縮アルミダクトS型 クラレプラスチックス

    伸縮アルミダクトS型

    クラレプラスチックス
    8,898税込9,788
    1本(5m)
    7日以内出荷
    アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
    用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下材質アルミ箔、硬鋼線使用流体空気(熱風)特性伸縮性、耐熱性
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AGタイプ

    タイガースポリマー
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    9,998税込10,998
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ラミネートアルミ箔長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-45

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食
  • タイロンフレキホース タイロン

    タイロンフレキホース

    タイロン
    31,980税込35,178
    1巻(4m)
    7日以内出荷
    フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
    用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリプロピレン流体空気、粉塵使用流体空気特性伸縮自在商品タイプ切断可
  • タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース PN用カフス

    タイガースポリマー
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質合成ゴム(CR)
  • フレキシブルダクト ギガ・セレクション

    フレキシブルダクト

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    絞り口タイプでダクト同士の接続も簡単にできます。
    材質PVC
  • タイダクトホース TGK(東京硝子器械)

    タイダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1本
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は20mです。1巻の価格は割安です。
    品番N-75ピッチ(mm)11.5使用温度範囲(℃)-15~+70呼び径Φ75内容1m許容曲げ半径(mm)80~外径(mm)82.5内径(mm)75.5+1.5-0.5許容圧力(MPa)~0.04 (20℃)許容減圧力(KPa[mmHg])~-32 (20℃)
  • 給気ホース 1m サンポット

    給気ホース 1m

    サンポット
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
ダクトホース