絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(70)
- 1/4(69)
- 3/8(68)
- 1/2(20)
- 3/4(6)
材質
- ステンレス(11)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(132)
使用流体
その他(4)
水(81)
油(81)
空気(81)
接続方式
- その他(5)
- ねじ込み形(104)
- カップリング(1)
- チューブ接続(4)
- フレアー式(1)
- ホース接続(15)
- 銅管接続(14)
バルブ種類

ニードルバルブ(30)

ボールバルブ(55)
ハンドル形状
- レバー式(77)
- ローレット式(21)
- 丸形(7)
- 蝶形(1)
レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
呼び径(A)
- 6(64)
- 8(65)
- 10(64)
- 15(19)
- 20(7)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
6・8・10・15・20・25・32・40・50
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(112)
- 1.96(3)
- 5.49(1)
0.98・1.96・5.49
ブランド
- アソー
- モノタロウ(8)
- エスコ(21)
- ONK(オーエヌ工業)(21)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 桑名金属工業(7)
- フジキン(5)
- カクダイ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- エスロン(2)
- イノック(1)
- セキスイ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 前澤化成工業(1)
- WTB(1)
- グリーンクロス(1)
- 昭和バルブ(1)
- 土井金属化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(70)
1/4(69)
3/8(68)
1/2(20)
3/4(6)

エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール 外×内ネジ型
アソー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 外、内ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。接続ホース接続形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)
アソー(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール アングル型 ホースニップル一体型
アソー(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式接続方向アングル
エースボール ストレート型 ピーコック型
アソー(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ワンタッチ接続型
アソー(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ接続R×チューブ使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)
アソー(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 メートルコック型
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボールZero BH型
アソー¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771/C3604)流体水、油、空気タイプBH型(ホース・チューブ用)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール(ドレン型)
アソー(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル
エースボール ストレート型 水栓型
アソー(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック)
アソー(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック)
アソー(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック)
アソー(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール21 外内ネジ型
アソー¥4,798税込¥5,2781個当日出荷SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ストレート型 銅管用リング型
アソー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 カプラーソケット接続型
アソー(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)寸法L(mm)53寸法H(mm)約31寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)13接続方式外ネジ×ワンタッチカップリング接続内径d(Φmm)6接続R×カップリング使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状丸形内径R(Φmm)6内径D1(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール(両外ねじ型)
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。両外ねじ用。形状アングル高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ
チッコロα
アソー¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
エースボール ストレート型 ホースジョイント型
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール21 ホースニップル一体型
アソー¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 内、外ネジ型
アソー(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続Rc×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール(チューブ用)
アソー(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
エースボール 外・内テーバーネジ型
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂