絞り込み
ロック
- キー式(6)
- ダイヤル式(25)
- プッシュボタン式(4)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(5)
- ステンレス(2)
- 亜鉛合金(25)
- 樹脂(8)
- 黄銅(10)
材質(吊)
- アルミ(1)
- スチール(22)
- ステンレス(3)
- 亜鉛ダイカスト(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(13)
- ABUS(45)
- FEDERAL(19)
- MASTER LOCK(26)
- SOL HARD(25)
- YKC(18)
- アイアイ(24)
- アルファ(19)
- イファム(18)
- エスコ(153)
- ガードロック(37)
- ツチノ(25)
- ニッサチェイン(20)
- ノムラテック(21)
- ハイロジック(45)
- フジテック・ジャパン(15)
- ブルク ヴェヒター(16)
- 大一鋼業(16)
- 日本緑十字社(15)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイド番号錠 倉庫用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
スペアキーボックスBIG
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28ロックダイヤル式
可変プッシュボタン錠
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。用途倉庫、門扉などの防犯に幅(mm)26.7横(mm)52本体縦(mm)63ロックプッシュボタン錠
ワイド番号錠 5段
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。用途バックやロッカーの簡易施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7呼称(mm)65ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
同一キーシリンダー錠
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
スペアキーボックス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110ロックダイヤル式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
プッシュボタンロック
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
Uロック
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に!材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)110全長(mm)170色ブラック品番IB-153材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル4段内径(Φmm)吊:高さ130/幅75呼び寸法110吊径(mm)10ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-53材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ
ツル長シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)ステンレス
非常解錠キー付可変文字合せ錠
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
非常解錠キー付可変文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。付属品同一キー2個色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
防犯切れまチェイン
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
ステンベルト錠
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。ベルトの長さが調整可能。物を束ねる用途にもご使用いただけます。用途倉庫、門扉、自転車など使用。材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)19.8全長(mm)76.6色ブラック品番IB-155材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル3段調整範囲(mm)ベルト:150~480ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-55材質(吊)ベルト:ナイロン/ステンレスベルト長さ(cm)50
2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
LEDライト付き ビックキーボックス
WAKI(和気産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。施設などの共有するカギの保管。伝言メモや小物類の受け渡しに。用途カギの受け渡しに材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロン色ブラック材質(吊)鉄
切れまチェーン
WAKI(和気産業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!材質鉄(焼き入れ)使用荷重(kg)250
カチットワイヤーS リングタイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
カチットワイヤーW 両端リングタイプ
WAKI(和気産業)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から7日以内出荷一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
ケーブルロック2000
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。材質(ダイヤル)ダイカスト幅(mm)31全長(mm)42色シルバー品番IB-156材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル3段ワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長(mm)120材質(ワイヤー部)スチール/塩ビロックダイヤル式アズワン品番65-1331-93
円盤錠 ダイヤル式
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)材質(ダイヤル)ダイカスト厚さ(mm)24全長(mm)70色シルバー品番IB-152材質(本体)ステンレスタイプダイヤル4段吊径(mm)9ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-52材質(吊)鋼鉄
フリーワイヤーロック強
WAKI(和気産業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!用途自転車、脚立の保管に最適です。材質鉄長さ(mm)1815アズワン品番64-5073-95太さ(mm)Φ6
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4呼称(mm)25ロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
アルミのカギ 番号可変式
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カギを持ち歩く必要なし!。暗証番号を自分で決められる!。アルミ製で軽くてキレイ!。ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!。お好みの色を選べる用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3呼称(mm)20ロックダイヤル式材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
キーボックス
WAKI(和気産業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。用途鍵の保管に材質スチール色ホワイト
防犯切れまチェイン
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。仕様専用チェインロック、キー2本付き材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキアズワン品番64-8270-82
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
マスターキー付き南京錠
WAKI(和気産業)¥3,198~税込¥3,518~1箱(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
ツル長丸文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロック文字合せ
TWE シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥659~税込¥725~1個翌々日出荷ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています。使用条件により、サビが生じる場合があります用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄