絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(2)
最大風量(m3/min)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 60(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(2)
ブランド
- SDG株式会社
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- Milescraft(1)
- STAX TOOLS(2)
- アズワン(2)
- スイデン(1)
- ナガヤ機械(1)
- パオック(11)
- マキタ(10)
- ミルウォーキーツール(2)
- ムラコシ(4)
- 富士電機(2)
- 淀川電機製作所(10)
- 虹技(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(2)

集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプ
SDG株式会社¥799,800~税込¥879,780~1個31日以内出荷(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ
SDG株式会社¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷から31日以内出荷(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ