絞り込み
感知方式
  • 感知方式煙式(3)
ブランド
  • 新コスモス電機
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • ニッタン(NITTAN)(129)
  • 能美防災(18)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
  • TOA(3)
  • エスコ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • ハネウェル(2)
  • テンパール工業(2)
  • ANTEC(2)
  • ライフライン(2)
  • ダイニチ工業(1)
  • 日動電工(1)
  • ホーチキ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • RS PRO(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機

    住宅用火災警報器(煙式)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室感知方式煙式付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41
  • 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機

    一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉

    新コスモス電機
    8,980税込9,878
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室取付場所天井、壁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75電池寿命約10年機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能感知方式煙式付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です使用温度範囲(℃)0~40質量(g)約145
  • 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き 新コスモス電機

    一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き

    新コスモス電機
    9,800税込10,780
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室感知方式煙式電池寿命約10年機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能使用温度範囲(℃)0~40警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう質量(g)約145付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75取付場所天井、壁
  • 相互連動コネクタ線 新コスモス電機

    相互連動コネクタ線

    新コスモス電機
    199税込219
    1本
    7日以内出荷
    各部屋に設置した火災警報器同士を接続する際に使用するケーブルです。
    用途火災警報器同士を線で接続することで、お互いの火災警報器を連動することができます。対象機種SC-285E、SC-715T
火災警報器(火災報知器)