絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(42)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 東空販売(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 7500(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 18000(1)
特価
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
ロロック サンダー 33577
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。最大回転数(min-1[r.p.m])18000本体質量(g)0.65空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
ピストルグリップダブルアクションサンダー
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
ポリッシングサンダー
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781枚当日出荷塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
ブツ取りサンダー3125
3M(スリーエム)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。パッドサイズ(mm)30仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3
Xtract エアー式ダブルアクションサンダー 88948
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781個33日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。タイプ自己吸じん型オービット径(Φmm)10径(inch)5
Xtract エアー式ダブルアクションサンダー 88942
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。タイプセントラル吸じん型オービット径(Φmm)5径(inch)5
Xtract エアー式ダブルアクションサンダー 88944
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。タイプセントラル吸じん型オービット径(Φmm)10径(inch)5
エアー式ダブルアクションサンダー 88940
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個33日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。
Scotch Brite Hookit Conversion Face 28801
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)93日以内出荷不織布ディスクをフッキット式(面ファスナー式)ディスクパッドに直接装着できるようにする中間パッド。用途不織布ディスクをサンダーで使用可能。バリ取り、目消し、サテン仕上げなどの軽研磨工程に。
Scotch Brite Hookit Conversion Face 28802
3M(スリーエム)¥8,298税込¥9,1281箱(5個)92日以内出荷不織布ディスクをフッキット式(面ファスナー式)ディスクパッドに直接装着できるようにする中間パッド。用途不織布ディスクをサンダーで使用可能。バリ取り、目消し、サテン仕上げなどの軽研磨工程に。
クリーンサンディングシステム ワークステーション 33653
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷3M(TM) ダストエクストラクター 33753用ワークステーション。ロック付きキャビネット、ツールホルダーで整理整頓が可能。移動と固定が簡単で簡単で作業効率を向上させるワークステーション。用途研磨作業
バフィングサンダー
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。用途仕上げの磨き行程に。空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)12パッドサイズ(mm)72排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0540
フィニッシングサンダー 9403
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。用途塗装補修最終つや出し用無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
バフィングサンダー9025
3M(スリーエム)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000仕様回転方式/ダブルアクション全長(mm)180質量(g)700全高(mm)95空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)10
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨


















![替えベースパッド2インチ REX(レックス)[自動車用品] 替えベースパッド2インチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)