絞り込み
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(26)
- PETZL(17)
- NiteIze(15)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](14)
- TAKAGI(高儀)(9)
- AUSTRIALPIN(8)
- サンコー(タイタン)(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- EDELRID(5)
- トライメイト(4)
- GearAid(ギアエイド)(4)
- SK11(2)
- diffuL(2)
- 日本緑十字社(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ALPINE(1)
- JACKAL(ジャッカル)(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

S字フック エスビナー#6 (プラスチック)
NiteIze¥949税込¥1,0441個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8872材質強化プラスチック、ステンレススチール色BG/ブラック質量(g)41耐荷重(kg)22.7幅×長さ(mm)64×142
S字フック エスビナー#10 (プラスチック)
NiteIze(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重45kgの超大型サイズです。自転車や重たいバックパックなど、幅広く使えるビッグサイズです。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8490材質強化プラスチック、ステンレススチール色BG/ブラック質量(g)189耐荷重(kg)45幅×長さ(mm)127×265
オートロックカラビナ HG
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
O型カラビナ オーケー スクリューロック
PETZL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
ストリング(10個セット)
PETZL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。材質熱可塑性エラストマー(TPE)
ナイトアイズ スライドロックカラビナー #3
NiteIze¥699税込¥7691個当日出荷シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。材質ステンレススチール長さ(mm)60形状オフセットD型幅(mm)40質量(g)14寸法L(mm)60寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)402018年トラスコ掲載ページ6 1167ロック機能なし
ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン
PETZL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
S型カラビナ
日本緑十字社¥399税込¥4391個当日出荷両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。用途工具や鍵等の収納、持ち運びに。トラスコ品番353-8772材質本体:ポリアセタール、フック:ステンレス厚さ(mm)7.3色ブラック耐荷重(kg)15縦(mm)88横(mm)40使用荷重(kN)14.7
カラビナ ステンレスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7760材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステンダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり![オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609692-170531-02.jpg)
オーバルカラビナ スクリュー
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番766-9704材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)75色シルバー高さ(mm)115質量(g)80ロックスクリューロック破断強度(kN)2.8ロック機能あり
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ
GearAid(ギアエイド)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。用途自転車やキャンプ用ランタン、アウトドア用リュック掛けに便利なラージサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)133幅(mm)104厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)45
革製小物ホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。 ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。 接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2
フック エムジーオー オープン 60
PETZL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
ナイトアイズ エスビナースライドロック #3
NiteIze(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。ロック機能もついてセキュリティも万全です。材質ステンレススチール長さ(mm)70形状S字幅(mm)32質量(g)15寸法L(mm)70寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)322018年トラスコ掲載ページ6 1166ロック機能なし
カラビナ 鉄カラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7763材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンカラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7764材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7768材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり![レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609622-170531-02.jpg)
レスキューカラビナ ロックセーフ NEW
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,998税込¥5,4981個欠品中EN362:2004/B基準認定品仕様ゲートオープン:23m/m材質7075アルミ形状HMS型質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30ロック機能あり![オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609708-170531-02.jpg)
オーバルカラビナ オートロック
TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)84寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN¥4,998税込¥5,4981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック
PETZL¥4,698税込¥5,1681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド
PETZL¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷材質アルミニウム色ゴールド質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)24
O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック
PETZL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質アルミニウム色ブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
メダリオン キーカラビナー
NiteIze(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷目を引く新しいデザインと機能性、メダリオン キーカラビナー。機能性はそのままに、目を引く新しいデザインのデュアルゲートのカラビナ。耐久性の高いステンレススチール製。扱いづらいダブルリングの代替品としておすすめです。材質ステンレススチール質量(g)約13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)38×38×7
カラビナ 鉄レスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンO型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7752材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32ロック機能なし
カラビナ ステンKA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ スーパー12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7769材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
アルミ変形D型カラビナ
サンコー(タイタン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 安全環付です。用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3776材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)101質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)101×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)23ロック機能あり
S字フック エスビナー#8 (プラスチック)
NiteIze¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重34kgの大型サイズです。引っ掛けて荷物を吊るすのに最適です。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8881材質強化プラスチック、ステンレススチール色BG/ブラック質量(g)115耐荷重(kg)34幅×長さ(mm)94×200
アクシオム
EDELRID¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】。・超軽量構造。・プーリーは負荷がかかっても機能を維持。・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計仕様ノーマルゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18色アイスミント質量(g)66破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275
D型カラビナ エーエムディ ボールロック
PETZL¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック
PETZL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質アルミニウム色ブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
O型カラビナ オグザン スクリューロック
PETZL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22















![オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609692-170531-02.jpg)








![レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609622-170531-02.jpg)
![オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609708-170531-02.jpg)
![ゲッコ カラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49603627-210305-02.jpg)