絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(8)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • bitstrong(44)
  • アクシスコミュニケーションズ(38)
  • ブロードウォッチ(36)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(31)
  • i-PRO(29)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(25)
  • マザーツール(24)
  • エスコ(15)
  • 塚本無線(12)
  • SecuSTATION(12)
  • Kenko(ケンコートキナー)(9)
  • 東進電機工業(9)
  • リーベックス(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • キャロットシステムズ(8)
  • Vivotek(8)
  • TOA(7)
  • カシムラ(7)
形状
形状
ドーム型(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付金具・タイプC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプCYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4材質アルミニウム合金ホワイト耐荷重(kg)2本体質量(g)490ポール径(Φmm)80~150使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
天井埋め込み取付金具 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井埋め込み取付金具YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本材質SECC&PCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)320寸法(Φ×mm)166×75.8使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
バレット型防雨ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バレット型防雨ダミーカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時)本体質量(g)約256(電池を除く)センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日15回の動作で3ヵ月照度(Lux)作動:100以上左右首振約30時間上下首振下方/60度 上方/90度
ドーム型防犯ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ドーム型防犯ダミーカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約Φ88×79本体質量(g)約127(電池を除く)使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月照度(Lux)作動:50以上
天井吊り下げ金具 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
付属品S5.0レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)900寸法(Φ×mm)128.8×767使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
天井吊り下げ金具・アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具・アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプBYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1材質アルミニウム&SECCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)490使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
ジャンクションボックス・タイプC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプCYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ホワイト耐荷重(kg)1使用条件-40℃~60℃ / <90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンクションボックス・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプBYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷
付属品M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)3本体質量(g)350パイプサイズG3/4使用条件-40℃~60℃ / <90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×41×124
5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
防犯カメラ