防犯カメラ本体 (48) 防犯カメラ周辺機器 (84) カテゴリ: 防犯カメラブランド: アクシスコミュニケーションズすべて解除
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状 小型 レンズ 【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○ 解像度 【ビデオ】最大1920×1080 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP3X 焦点距離(mm) 2.8 動作温度(℃) -20~45 セキュリティ HTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ 使用場所 屋内 ネットワークタイプ Power over Ethernet:○ / PoE Class:2 レンズマウント レンズマウント:M12 カメラ仕様 Forensic Capture ビデオ仕様 【フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS ストレージ ローカルストレージ(メモリーカードスロット) システム対応 いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途 AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。 材質 取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック 色 取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B 高さ(mm) 取り付けスタンド(ベース含む):70 ベース径(Φmm) 取り付けスタンド:69 クランプ高さ(mm) 取り付けクランプ:30(最大)
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
用途 本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。 色 ブラック 穴径(Φmm) 21 対応 ケーブル直径(mm):5~9.5 防塵防水性能 IP67
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途 AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様 環境保護:PVC不使用 質量(g) 80(1.3 質量ポンド) 電源 サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ) 動作環境 40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保管温湿度範囲 -40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 設置方法 壁かけ、平置き、DINレール コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE ケーシング アルミニウムケース、カラー : 黒 各種認証 EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS M4317-PLVE アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム完全な180°および360°のオーバービュー個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線ディープラーニングによる分析機能のサポート組み込みのサイバーセキュリティ機能設置が簡単なデジタルロール
レンズ 垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm 機能 ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性能 IK10 動作温度(℃) -40 to 50 防水保護等級 IP66 カメラ仕様 Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 ux ビデオ仕様 最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
AXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
壁およびポールへの設置用バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリングインストールガイドが付属AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
AXIS I8016-LVE アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
コンパクトで堅牢なビデオインターコム高品質なビデオと音声エコーおよびノイズリダクション2ギャング設置ボックスに対応IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途 双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。 仕様 内蔵IR、Zipstream その他 【水平視野】150 ° 対応 屋外対応 解像度 【ビデオ】最大2592×1944 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性 IK10 動作温度(℃) -40~60 リレー 1 アラーム 【入力/出力】2 ダイナミックレンジ 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR IP等級 IP66/IP69 最低照度(Lux) 0.3 / 光感度(カラー)
PS-K T-C電源アダプタ アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
PS-K T-C電源アダプタ
仕様 ●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途 AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。 付属品 インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ 寸法(mm) 140×75×29 質量(g) 257 (0.57 lb) 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W) 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲 【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可) コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力 保管温度(℃) -40~65 ストレージ microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
ダミーカメラ TOA 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
分配コード ELPA 税込 ¥ 3,188 ¥ 2,898 バスケットへ
隙間コード ELPA 税込 ¥ 1,077 ¥ 979 バスケットへ