絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(25)
  • 使用場所屋外(26)
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(409)
  • リーベックス(13)
  • 旭電機化成(1)
  • つくし工房(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • i-PRO(185)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(166)
  • 塚本無線(164)
  • アクシスコミュニケーションズ(131)
  • SecuSTATION(114)
  • マザーツール(104)
  • bitstrong(92)
  • Vivotek(84)
  • 東進電機工業(53)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • エスコ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • TP-LINK(37)
形状
形状
BOX型(4)
形状
ドーム型(23)
形状
防水・暗視型(11)
防水・防滴機能
  • あり(54)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(43)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「防犯」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 防犯カメラ
  • 防犯カメラ ステッカー
  • 防犯カメラ ダミー
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水壁付けブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水壁付けブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
一体化されたデザイン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76荷重(kg)軸受:1防水性あり動作温度範囲(℃)-40~+60
ポールマウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)動作温度範囲(℃)-40~60
バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ保護等級IP67相対湿度95%未満S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアル
電源アダプタDC12V/5A Dahua(ダーファ・テクノロジー)電源アダプタDC12V/5ADahua(ダーファ・テクノロジー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A適合規格PSE湿度(%RH)0~90入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5設置方式平面設置色(本体)電源コード(cm)DCコード:120動作温度範囲(℃)-10~+88
壁面取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
壁面取付金具
材質アルミニウム合金使用温度(℃)-40~60色(本体)使用湿度(%RH)90未満
ポール用ブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質SECC質量(kg)1.1取付方式支柱外形寸法(mm)130.4×170×45荷重(kg)軸受:10取付可能ポール径(Φmm)80~150動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
5メガピクセル 屋外対応 魚眼レンズ 全方位ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル 屋外対応 魚眼レンズ 全方位ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.38外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4電源(V)DC12、POC消費電力(W)6レンズ固定焦点保護等級IP67、IK10有効画素数2592(H)×1944(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°焦点距離(mm)1.4S/N比最大56dB互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)動作温度範囲(℃)-30~+55走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.55外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4電源(V)DC12消費電力(W)9.4レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123°焦点距離(mm)2.7~12S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン照射距離(m)80(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型外形寸法(mm)81×109.9電源(V)DC12、POCレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.35外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0電源(V)DC12、POC消費電力(W)2.8レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
仕様POC対応、SMD対、質量(kg)1.1電源(V)DC53、1.13A消費電力(W)7以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0対応顔検出対応/顔認対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
仕様SMD対応質量(kg)0.9電源(V)DC12、2A消費電力(W)10以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315対応顔検出対応/顔認対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
材質金属質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166.6×69.7×70電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大3.7W(POC)レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°視野角水平132°×垂直58°×対角132°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大65dB互換性非対応保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応
固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.48電源(V)DC12、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
材質質量(kg)0.5外形寸法(mm)65.7×128.0消費電力(W)最大:13(illuminator on)電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.8~12S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)20走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
16ch ペンタブリッド 4K/5MP 1U 2HDD WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ch ペンタブリッド 4K/5MP 1U 2HDD WizSense デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
HDMIエクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)HDMIエクステンダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
16チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P 1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)16チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P 1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264質量(kg)1.8消費電力(W)15以下(HDD無し)電源AC100-240V、50±2%Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×289.4×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD2SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOS産業用グレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P各種認証CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
形状アイボール型電源DC12 Vレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP焦点距離(mm)2.8S/N比65dB以上動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒走査方式プログレッシブ
ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1Port
4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264質量(kg)0.49消費電力(W)4以下電源DC12V、1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOS産業用プロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
材質金属形状ドーム型電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数2960(H)×1668(V)動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.34外形寸法(mm)122×88.9電源(V)DC12消費電力(W)5.2レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125°焦点距離(mm)2.7~12S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.73外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7電源(V)DC12、PoEレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
材質金属形状ドーム質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)122×88.9電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大5.5W(POC)レンズ電動式バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355°視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19°焦点距離(mm)2.7~12mS/N比最大65dB互換性非対応動作湿度(%)相対湿度95未満保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応
4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
スターライト テクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.47消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能レンズ電動レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル寸法(Φ×mm)外形:122×88.9インターフェースオーディオ:1チャンネルコントロールフォーカス:オート/マニュアル解像度8MP(3840×2160)動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)視野角水平:112°~46°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)3.7~11S/N比65dB以上保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.5使用場所屋外シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)2最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP撮影距離(mm)近接:200、7.87”走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2″CMOS総質量(kg)0.65ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)0.5消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC53V,1.22 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応HDD1SATAⅢポート、最大10TB解像度最大12MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用組込みマイクロプロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
材質金属+プラスチック形状BOX型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内、屋外シャッタースピード1/3秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS相対湿度(%RH)95未満
ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル Dahua(ダーファ・テクノロジー)ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブルDahua(ダーファ・テクノロジー)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55
天井マウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井マウントブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
材質アルミニウムとPC外形寸法(mm)133.6×235.5温度範囲(℃)-40~+60耐荷重(kg)7本体質量(kg)0.78湿度範囲(RH)90%以下色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ドームカメラ用天井埋め込み金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドームカメラ用天井埋め込み金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
材質SECCとPC使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166×75.8耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.32色(本体)ホワイト使用場所屋内使用環境湿度(%)RH90以下
CCTV分配型電源 Dahua(ダーファ・テクノロジー)CCTV分配型電源Dahua(ダーファ・テクノロジー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。 広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。 高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。 過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。 専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V質量(kg)0.9消費電力(W)0.5以下スイッチ内部O N/OFF:あり出力9×12VDC(-3%~7%)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50湿度(%RH)90以下出力電流(A)最大:5使用電圧範囲(V)AC90~264設置場所壁面色(本体)保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V効率84各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)動作温度範囲(℃)-20~45
全方位カメラ用ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)全方位カメラ用ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)156×39.8耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.48色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
防水ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
一体化されたデザイン
材質アルミニウム質量(kg)0.5外形寸法(mm)115×160×37荷重(kg)軸受:7ねじ山M20(G1/2”)(G1/2”)防水性あり動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
天井取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+60色(本体)ホワイト使用場所屋内使用環境湿度(%)RH90以下
防犯カメラ