絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Dahua(47)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(156)
  • i-PRO(313)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • SecuSTATION(110)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](30)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • TP-LINK(34)
  • Vivotek(68)
  • アクシスコミュニケーションズ(154)
  • エスコ(35)
  • ビデオセンシング(30)
  • ブロードウォッチ(407)
  • マザーツール(126)
  • マスプロ電工(38)
  • 塚本無線(150)
  • 東進電機工業(54)
形状
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(13)
  • なし(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ

    防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66)

    DXアンテナ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌日出荷
    WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
    その他【規格表】WSS7M2CL(43379)※DXアンテナのHP確認形状防水・暗視電源AC100V保護等級IP66機能双方向通話画素数約200万画素使用場所屋内・屋外データ転送速度WSS7M2CL(72194)
  • 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ

    防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き

    DXアンテナ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷
    センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
    その他【規格表】WSS10M1CL(43378)※DXアンテナのHP確認電源ACアダプター防塵防水性能IP66記憶容量(GB)最大256データ転送速度WSS10M1CL(72193)
  • 電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ

    電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67)

    DXアンテナ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
    質量(kg)0.57電源PoC、DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×210×90保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~12画素数200万画素(1920×1080)画角水平:102~33度赤外線投光距離最大60mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • ネットワークカメラ 電動可変焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大40m DXアンテナ

    ネットワークカメラ 電動可変焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大40m

    DXアンテナ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
    付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大40m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】自動、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB質量(kg)0.97使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)最大7.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11レンズ電動可変焦点対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67寸法(Φ×mm)148×111.4インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet保証期間3年間焦点距離(mm)【レンズ部】2.7~13.5S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000言語表示日本語/英語発熱量(KJ/h)約25.2耐衝撃IK10画角【レンズ部】107.4~29.2×54.2~16.3×111.0~33.1(H×V×O)最大口径比1.2対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声,入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】有
  • ネットワークカメラ 固定焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m DXアンテナ

    ネットワークカメラ 固定焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m

    DXアンテナ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
    付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fpsm、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大30m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB質量(kg)0.42使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)最大5.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11レンズ固定焦点対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67寸法(Φ×mm)108.7×81.1インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet保証期間3年間焦点距離(mm)【レンズ部】2.8S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000言語表示日本語/英語発熱量(KJ/h)約18耐衝撃IK10画角【レンズ部】106.7×57.1×115.7(H×V×O)最大口径比1.6対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声・入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無
  • ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ DXアンテナ

    ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ

    DXアンテナ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
    付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵質量(g)【カメラ】約460使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)電源ACアダプターセンサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°保証期間1年視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】10mデータレート(Mbps)【無線】6
  • 卓上みまもるカメラ DXアンテナ

    卓上みまもるカメラ

    DXアンテナ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応したカメラ。パンチルト機能を持っており人を検知して自動追尾可能。※みまもるeyeのみ対応。カメラにはマイク・スピーカーが内蔵されており、室内の離れた場所だけではなく外出先からでも。カメラを通して声掛けができるためペットへの呼びかけやテレビ通話のような用途でも利用可能です。外出先でも専用アプリからスマホ・タブレットで録画映像・ライブ映像が視聴いただけるため、。ペットやご家族のみまもりとしても最適。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも。室内温度が確認でき、室内での熱中症対策にも最適です。人や物の動きを察知して録画開始と通知お知らせをします。万が一の侵入者が現れた際も威嚇効果としてアラートを鳴らす機能や、。音声変換機能を搭載しています。※ 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応。DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
  • ケーブルステップル DXアンテナ

    ケーブルステップル

    DXアンテナ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
    用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 。樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 。釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 。50個入りパック商品。 。対応ケーブル:5C 。樹脂ホルダー色:白色仕様【ライセンス延長期間】1年データ転送速度LF5C(72159)
  • 8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) DXアンテナ

    8ch対応ネットワークレコーダー(8TB)

    DXアンテナ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌日出荷
    8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、録画映像が高画質でも、高画質のままで映像を分割画面で表示出来ます。内蔵HDD8TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。※ H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
    用途現行モデルEOLによる代替機種 。ケースサイズ(奥行)の変更(315→322mm) 。処理スペックの向上(12MP画質2chの表示が可能に) 。HDD容量8TB 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【規格表】CNE3R8□2(43598)保証期間3
  • 4ch対応ネットワークレコーダー DXアンテナ

    4ch対応ネットワークレコーダー

    DXアンテナ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌日出荷
    用途CNE3R461の後継機種 。PoE給電対応でカメラの電源工事不要 。登録可能カメラ台数:最大4 。給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W 。HDD:6TB 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ライセンス延長期間】3年データ転送速度CNE3R4□3(72179)セキュリティ機能CNE3R4□3(43597)
  • 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ

    防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵

    DXアンテナ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌日出荷
    解像度最大200万画素のドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。マイク内臓のため、カメラ回りの集音が可能です。WDR対応で逆光などでもはっきりと映すことが可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。プライバシーマスク機能で撮影画面をマスク処理することが可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP67です。
    用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のドーム型カメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)仕様【規格表】CNW3CDF1(43392)※DXアンテナのHPに記載保証期間3年間データ転送速度CNW3CDF1(72196)
  • ワイヤレスカメラ DXアンテナ

    ワイヤレスカメラ

    DXアンテナ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    解像度最大200万画素のワイヤレスカメラです。100lmのLED照明付で 、自動点灯モードや遠隔でのON/OFF操作が可能 。ワイヤレス接続で難しい配線は不要。電源さえあればかんたんに設置いただけます。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、遠隔操作でアラート音、声掛けが可能ですので不審者を威嚇できます。スマートフォンやタブレットから専用アプリを用いて、外出先からでもかんたんに映像を確認可能。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。(みまもるeye)赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。(最大256GBまで使用可能)本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
    用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。LED点灯機能 100lm 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ライセンス延長期間】1年データ転送速度CNW4CBFL1(72180)セキュリティ機能CNW4CBFL1(43581)
  • 同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ

    同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

    DXアンテナ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    翌日出荷
    アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    質量(kg)約2.3電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
  • 同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ

    同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

    DXアンテナ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌日出荷
    アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    質量(kg)約2電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
  • 屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ DXアンテナ

    屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ

    DXアンテナ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌日出荷
    仕様【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90質量(kg)3電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)166×295保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-40~70℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)4.8~120画素数400万画素(2688×1520)画角水平:2~52赤外線投光距離最大100mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • 屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ DXアンテナ

    屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ

    DXアンテナ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌日出荷
    仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90質量(kg)0.76電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)129×143保護等級なし保証期間3年間動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~13.5画素数200万画素(1920×1080)画角水平:30~106赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.7インチ CMOS
  • 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ 200万画素 WDR対応 防犯カメラ DXアンテナ

    電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ 200万画素 WDR対応 防犯カメラ

    DXアンテナ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌日出荷
    PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。 200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
    付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+・H.265・H264・MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大50m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】自動、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB寸法(mm)85.4×245.4×86.4質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)最大8.5電源DC 12V、PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11レンズ電動可変焦点対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67有効画素数200万画素インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet保証期間3年間焦点距離(mm)【レンズ部】2.7~13.5S/N比【カメラ】52dB以上撮像素子1/2.8型 CMOSシャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動、1~1/100000言語表示日本語/英語発熱量(KJ/h)約30.6耐衝撃IK10フレームレートメイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、画角【レンズ部】121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4(H×V×O)最大口径比1.2対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応
  • 電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 DXアンテナ

    電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃

    DXアンテナ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
    質量(kg)0.44電源PoC、DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)122×90保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~12画素数200万画素(1920×1080)画角水平:102~33度赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • 固定焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ

    固定焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67)

    DXアンテナ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
    質量(kg)0.43電源PoC、DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)122×94.5保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.8画素数200万画素(1920×1080)画角水平:101度赤外線投光距離最大60mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • 固定焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ

    固定焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67)

    DXアンテナ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
    質量(kg)0.33電源PoC, DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×165.5×70保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.8画素数200万画素(1920×1080)画角水平:101度赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
  • ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ

    ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応

    DXアンテナ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
    付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大40m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB寸法(mm)63.1×155.9×62.7質量(kg)0.42使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)最大6.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11レンズ固定焦点対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet保証期間3年間焦点距離(mm)【レンズ部】4.0S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000言語表示日本語/英語発熱量(KJ/h)約21.6耐衝撃無し画角【レンズ部】87.5×46.3×92.4(H×V×O)最大口径比1.6対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】無し、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応【内蔵マイク/SP】有
  • ワイヤレスカメラ 増設用 センサーライト付 フルHDカメラ DXアンテナ

    ワイヤレスカメラ 増設用 センサーライト付 フルHDカメラ

    DXアンテナ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷
    センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
    付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1仕様【カメラセンサーライト】白色LED:全光速500lm・輝度調整:4段階(25/50/75/100%)・点灯モード:手動/モーション検知・点灯時間:OFF/1分/3分/5分、【カメラ音声機能】マイク/スピーカー内蔵質量(g)【カメラ】約560使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)センサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】73×222.3×73(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】15mデータレート(Mbps)【無線】6
防犯カメラ