絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(312)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(127)
- SecuSTATION(108)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- Vivotek(68)
- 東進電機工業(54)
- Dahua(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- エスコ(37)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: 防犯カメラ

防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白
塚本無線¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角3.6mmボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約600マイクロホン有記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)Φ116×106保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)照射距離(m)赤外線LED:約15画角水平:約90度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白
塚本無線¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nmマイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)照射距離(m)赤外線:約30画角水平:約36~95度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白
塚本無線¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク形状防水・暗視型電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12保証期間1年防塵防水性能あり本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×142×96※寸法には取付金具は含みませんLED大型赤外線LED・4個・850nm耐水性屋外防滴マイク/スピーカー無使用場所屋外照射距離(m)約30(赤外線/ホワイトLED)画角約38~112度(水平)
2MP POCドームカメラ
マスプロ電工¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.9ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラ
マスプロ電工¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部質量(g)約800使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.7ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大60画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
POCレコーダー
マスプロ電工¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03891548-241004-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属
SWANN(スワン)[防犯用品]¥3,998税込¥4,3981本欠品中DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長ケーブルで15m延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイトタイプ屋内屋外兼用保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
防犯カメラ 500万画素 AHD 屋外防滴仕様 中型赤外線カメラ
塚本無線¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944p)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの照射が可能です。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能仕様赤外線掃射距離:約30m質量(g)約550※取付金具含まず電源(V)DC12規格信号:AHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×82×145 ※取付金具を含まない寸法レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素保証期間1年LEDΦ5mm850nm赤外線LED42個音声無画角水平角度約35~105度CVBS設定時:約16~48度
防犯カメラ 500万画素 AHD 屋外防滴仕様 赤外線カメラ
塚本無線¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能仕様赤外線掃射距離:約23m質量(g)約386※取付金具含まず電源(V)DC12規格信号:AHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法レンズサイズ(mm)搭載:3.6解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素保証期間1年LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個音声無画角水平角度約80度
防犯カメラ 500万画素 AHD 屋外防滴仕様 防犯灯カメラ
塚本無線¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷500万画素AHDシリーズのカラーで夜間監視対応、防犯灯モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2560×1920(1920p)の解像度で映像出力。広角から中望遠までの監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。夜間防犯灯ホワイトLEDが点灯し、夜間カラー撮影可能となります。また夜間ライトが点灯し周囲を明るくするので、防犯効果を高めます。仕様ホワイトLED掃射距離:約15m質量(g)約462※取付金具含まず電源(V)DC12規格信号:AHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×236 ※取付金具を含まない寸法レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素保証期間1年LEDΦ5mm850nmホワイトLED42個音声無画角水平角度約34~95度CVBS設定時:約15~45度
フラットドーム型ネットワークカメラ(IT9360-H(2.8mm))/固定フォーカル/2MP/IR/IP66/IK10/3年
Vivotek¥53,980税込¥59,3781個61日以内出荷IT9360-H-F2は2Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。レンズは焦点距離の異なる2種類より選択可能なので、撮影ニーズに合わせた最適なレンズ搭載できます。また、パン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影ができます。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】360度、【ローテーション範囲】360度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/電子ブレ補正機能/ハイライト補正機能、【オーディオ】音声入力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ケージング IP66、IK10(メタルハウジング)質量(g)475タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大 6(IRオン)最大 3.31(IRオフ)角度(°)【チルト】70対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定フォーカル対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力寸法(Φ×mm)105×82.5(マウンティングブラケット含む)インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】1980×1080保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.8S/N比68dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:109度、垂直:59度、対角:129度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM256MB有効距離(m)5絞りF2.0光量(Lx)最低0.065・F2.0(カラー)<0.005・F2.0(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @1920×1080アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-20~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)90
ドーム型ネットワークカメラ/バリフォーカル/5MP/IR/IP66・IP67準拠/IK10準拠/3年
Vivotek¥199,800税込¥219,7801個61日以内出荷FD9387-HTV-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。50mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/シャープネス/彩度/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上質量(g)909タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大 12DC 12V:最大 9AC 24V:最大 10.5角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入出力保護等級ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠寸法(Φ×mm)155×103.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比57dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2TV出力入力電源AC 24V(オプション)DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.075・F1.4(カラー)<0.01・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50/動作時(IRオフ):-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)98
ブレット型ネットワークカメラ(IB9369 (3.6mm))/2MP/IR/IP65/IK10/3年
Vivotek1個欠品中IB9369-F3は2Mピクセルのレンズを搭載した屋外用ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。監視ニーズに合わせて、焦点距離の異なる2つのモデルから選択可能です。 。30mまで照射可能な赤外線IRを搭載しているため、低照度の屋外環境下での撮影を実現します。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備えているため、屋外駐車場や駐輪場などの屋外監視に最適です。付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDRエンハンス、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で4.5倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 1個搭載Smart IR、【最大ストリーム】2つまでの同時ストリーム(最大7つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面画像/回転)/昼夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ機能/3DNR、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/露出時間/ゲイン制御)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化/ピクセルカウンター、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【VADPパッケージ】スマートモーション検知、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上質量(g)671タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)PoE :最大6.49/4(IRオン/オフ)DC12V:最大5.1/3.4(IRオン/オフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定フォ-カル対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備寸法(Φ×mm)91.1×181.5インターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=3.6S/N比59dB安全規格EMC規格: CE (EN55032 Class A/EN55035)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ICES-003 issue 7/RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 62471/IEC/EN 60950-22)IA規格: BIS (IS 13252)BSMI環境: IK10 (IEC 62262)/ IP66 (IEC 60529)確度【撮影】水平:90度、垂直:49度、対角:106度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM256MB絞りF2.2光量(Lx)最低0.1・F2.2(カラー)<0.005・F2.2(白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps@1920×1080アラーム【トリガー】カメラ干渉検知・手動トリガー・定期的なトリガー・モーション検知・録画通知・SDカード寿命通知・システムブート、【イベント】eメール・HTTP・FTP・NASサーバー・MicroSDカードを使用したイベント通知・プッシュ通知eメール・HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してのファイルアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオフ):-30~55/動作時(IRオン):-30~50対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDRサポート対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/3.1” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)95セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
ブレット型ネットワークカメラ(IB9367-EHT-V2(5mm-50mm))/バリフォーカル/2MP/IR/IP66/IP67/IK10/NEMA 4X/3年
Vivotek¥289,800税込¥318,7801個61日以内出荷IB9367-EHT-v2-F5は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。レンズは遠くからの監視に適した望遠レンズ(5~50mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】100メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上質量(g)2000タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス消費電力(W)PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【オーディオ】音声入出力あり(全二重)寸法(Φ×mm)145.9×288インターフェース【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=5~50S/N比49db安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)確度【撮影】水平:8度~47度、垂直:5度~26度、対角:9度~55度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF2.0光量(Lx)最低0.040・F2.0(カラー)<0.005・F2.0(白黒)0(IRオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)98(結露なきこと)セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
ボックス型ネットワークカメラ(IP9165-LPC-v2(12mm-40mm))/2MP/バリフォーカル/ヘッドライトフィルター搭載/3年
Vivotek¥269,800税込¥296,7801個61日以内出荷IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro Ⅱ、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体内蔵で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度調整/WDRフォーカス:ズーム/リモートフォーカス(i-CS)/バックフォーカスの削除プライバシーマスク/スケジュールされたプロファイル設定、【オーディオ】双方向オーディオ(全二重)、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群衆(混雑)検知・走行検知・車両検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ(3年間無償)・ストラトキャスト・デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12~40mm):203×7061質量(g)レンズなし:680、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790タイプ【アイリスタイプ】IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換)消費電力(W)AC 24V:最大18、DC 12V:最大9、PoE:最大9.06対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズIP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォ-カル/マニュアルフォ-カス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40):f=12~40S/N比66.2dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/CUL/BIS/BSMI確度IP9165-LPC-v2(12-40mm):【撮影】水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM2GB絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3光量(Lx)IP9165-LPC-v2(12-40mm):最低0.08・F1.8(カラー)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ140dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90
アタッチメント型 顔識別カメラ
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台92日以内出荷アタッチメント型(装着式)顔識別カメラです種別アタッチメント型(装着式)顔識別カメラ色ブラック構造防雨型機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付
SecuSTATION AHD防犯カメラ専用 電源&同軸&音声一体型ケーブル
SecuSTATION¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷AHDカメラ専用 マイク用音声+12VDC電源+同軸 1本組合せ延長ケーブル用途AHDカメラと録画装置間の延長の際にご使用ください。寸法(mm)DCプラグ:外径Φ5.5×内径Φ2.1タイプマイクあり電源5~12V DC/1.5A
Wi-Fi/4ch/ネットワークビデオレコーダー
bitstrong(ビットストロング)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷簡単設置と安定接続 自動ワイヤレス接続で設置が簡単 専用アプリでネットワーク管理が容易 2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能 伝送速度最大144Mbps 高画質録画と低ストレージ H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現 1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能 高度なセキュリティ機能 ラインクロス、侵入検知機能をサポート仕様●ビデオとオーディオ●▼IP ビデオ入力:4 チャンネル 最大 4MP 解像度●▼受信帯域幅:50 Mbps●▼発信帯域幅:40 Mbps●▼HDMI 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz●▼VGA 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力●▼オーディオ出力:1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)●▼オーディオデコード形式:G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2●▼2way オーディオ:非対応●デコーディング●▼デコードフォーマット:H.265+/H.265/ H.264+/H.264●▼録画解像度:4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF●▼再生モード:ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル●▼同時再生:4 チャンネル●▼ライブビューウィンドウ分割:1/4●▼Aux ポートウィンドウ分割:1/4●▼デコード性能:4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)●▼ストリームタイプ:ビデオ、ビデオ&オーディオ●ネットワーク●▼リモート接続:16●▼ネットワークプロトコル:TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP(TM) ●▼ネットワーク端子:RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1●ワイヤレスパラメーター●▼周波数帯域:2.4 GHz●▼アンテナ構造:2×2MIMO●▼伝送速度:144 Mbps●▼伝送規格:IEEE 802.11b/g/n●補助インターフェース●▼SATA:SATA 端子×1●▼容量:ディスクあたり最大 6 TB●▼アラーム入出力:非対応●▼USB 端子:背面パネル: USB 2.0 ×2●全般●▼電源:DC12 V、1.6 A●▼消費電力(HDD なしの場合):最大 10 W●▼使用温度:-10℃~55℃●▼使用湿度:10%~90%●▼シャーシ:ミニ 1U●▼材質:金属製ボックス●▼寸法(幅×奥行×高さ):265 ×246 ×48 mm●▼重量(HDD なしの場合):最大 1.6 kg●認証規格●▼FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014●▼CE:EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3アズワン品番68-4096-32
8MPカメラ
Seeed Studio¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷仕様●タイプ:-●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:カメラ●プラットフォーム:JetsonNVIDIA Jetson Nano/ Xavier NX 対応●タイプ:-
デジタル自動録画装置
エスコ¥81,000税込¥89,1001個翌日出荷最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
ネットワークカメラ VB-R11VE H2
Canon¥499,800税込¥549,7801台13日以内出荷親水コーティングIIは、水と親和性が高い特性のコーティングです。 360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。 -50℃~55℃まで、寒暖の激しい過酷な環境下においても動作可能。仕様●タイプ:屋外ドームタイプ 屋外旋回ドームタイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:JPEG、H.264:10段階●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1~30fps、H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps●セキュリティ:カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理、接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6)等●最大同時アクセス数:30●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:34.1°(W端)~1.2°(T端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:45.0°(W端)~1.6°(T端)●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:4.4~132mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり●対応照度:デイモード:0.03ルクス、ナイトモード:0.002ルクス●音声機能:なし●音声入力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN×1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT×1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN×1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体サイズ(H):324mm●本体サイズ(W):229mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:3530g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3atType1/Type2規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V18(AC100~240V)(オプション)、外部電源:AC24V/DC12Vに対応●最大消費電力:20.8W●最大消費電力(備考):PoE+入力:最大約 20.8W、PoE入力:最大約 10.1W、ACアダプター PA-V18入力:最大約 12.7W(AC100V)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり VCCI Class A●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190906●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-49
ネットワークカメラ VB-R11
Canon¥429,800税込¥472,7801台13日以内出荷360°のフル旋回が可能。360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。1台で効率的に広範囲のモニタリングが可能であることに加え、緊急時でもスピーディーに見たいポイントへ移動することが可能です。 クラス最高水準の低照度性能※1.3メガピクセルに対応したネットワークカメラにおいて。1.3Mピクセルの高感度CMOSセンサーなどにより、カラー撮影時には0.03ルクス、ナイトモードでの白黒撮影時には0.002ルクスの暗い環境での撮影が可能。犯罪の発生しやすい夜間警備の際に威力を発揮。 光仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:(H.264およびJPEG共通):1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約130万画素●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:(W端~T端):水平画角:58.4°~ 2.1°、垂直画角:34.1°~ 1.2°●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:(W端~T端):4.4~132 mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり ナイトモード:0.002ルクス●対応照度:デイモード:0.03ルクス●音声機能:あり●音声入力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN × 1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN× 1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT × 1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN × 1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体重量:1990g●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり クラスB●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-48
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット
SecuSTATION¥54,980~税込¥60,478~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット
SecuSTATION¥38,980~税込¥42,878~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット
SecuSTATION¥65,980~税込¥72,578~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、4倍ズーム)
マスプロ電工¥79,980税込¥87,9781台10日以内出荷光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載形状バレット質量(g)約740使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008 、白黒 : 0.003防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2592H×1944V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約31~93°、垂直:約23~68°照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークビデオレコーダー
マスプロ電工¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から10日以内出荷高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大45(73VA)電源ACアダプターチャンネル数4ch外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k再生速度2 ~ 64倍入力端子映像:RJ-45 ×4モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様モード:1、4分割映像出力HDMI / VGA
ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点)
マスプロ電工¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約89°、垂直:約49°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、4倍ズーム)
マスプロ電工¥73,980税込¥81,3781台10日以内出荷光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載形状ドーム質量(g)約970使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106照度(Lx)【撮影】カラー: 0.003、白黒 : 0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約33~98°、垂直:約19~52°照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点)
マスプロ電工¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約91°、垂直:約50°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
ネットワークビデオレコーダー
マスプロ電工¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100消費電力(W)最大95(140VA)チャンネル数8ch外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×360×305解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k再生速度2 ~ 64倍入力端子映像:RJ-45 ×8モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様モード:1、4、6、9分割映像出力HDMI / VGA
ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点)
マスプロ電工¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー














![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03891548-241004-02.jpg)