44ページ目: 防犯カメラ

2,604件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINK

    VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm

    TP-LINK
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
    仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
  • 防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータ ABUS

    防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータ

    ABUS
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    。ABUS インターフェイスコンバータABUS インターフェイスコンバータは、PC から PTZ ドームカメラ( TV7600-TV7604 )を制御できます。シリアルポート RS232 経由で PC に接続され、ドームカメラは 2 コア RS485 バスケーブルを使用してインターフェースコンバータに接続されています。インターフェースコンバータから最後のドームカメラまでの最大伝送距離は 1200 m です。PC で 31 台のドームカメラを操作できます。1 台のドームカメラがコンバータに直接接続され、残りの 30 台のカメラが接続されます。特長と利点自動最大 11,5200 ボーレート COM インターフェイス( 9 ピン)に接続 通信は半二重です
    仕様●種類:インターフェイスコンバータ●奥行き(深さ):5,3.0 mm●高さ:3,3.0 mm●幅:17.0mm●アクセサリタイプ:コンバータ●コード番号:524-4413アズワン品番65-7937-48
  • [EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ

    [EA864BB-17A用] 増設子機

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
    仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
  • AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    43,980税込48,378
    1台
    33日以内出荷
    。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
    仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV:4 mm, 水平視野: 87°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-12
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

    マスプロ電工
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
    使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V機能センサーライト防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型 増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    ドーム型 増設カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型質量(g)(アンテナ含む)約410使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)赤外線点灯時:5(11VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型 bitstrong(ビットストロング)

    DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型

    bitstrong(ビットストロング)
    95,980税込105,578
    1台
    33日以内出荷
    DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
  • VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネルライブビュー & 4K HDMI出力。Y792-ch @ 8MP/4-ch @ 4MPデコーディング容量。4チャンネル同時再生。80Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅。1x SATA(最大10TB)※。H.265+。HDMI & VGA同時出力。リモート管理。
  • 充電式センサーカメラ ホームテイスト

    充電式センサーカメラ

    ホームテイスト
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    スマホと連動できる!充電式どこでもセンサーカメラ!。充電するタイプのセンサーカメラで、スマホと連動してリアルタイムで映像を見れるようになりました!。防雨タイプなので屋外に設置しても安心。防犯対策や害獣対策、屋内でお子様の見守り用としてもお使いいただけます。
    用途防犯カメラ、センサーカメラ、見守りカメラとして。付属品金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ・USBケーブル寸法(mm)どこでもアーム:130ブラック質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×89×85、マグネットベース:54×54×48充電時間(時間)5入数1台
  • 充電式センサーカメラ セット ホームテイスト

    充電式センサーカメラ セット

    ホームテイスト
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    スマホと連動できる!充電式どこでもセンサーカメラの盗難防止ワイヤーセット!。充電するタイプのセンサーカメラで、スマホと連動してリアルタイムで映像を見れるようになりました!。防雨タイプなので屋外に設置しても安心。セットの盗難防止ワイヤーと一緒に付ければ、盗難の心配もありません!。防犯対策や害獣対策、屋内でお子様の見守り用としてもお使いいただけます。
    用途防犯カメラ、センサーカメラ、見守りカメラとして。付属品金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ・USBケーブル寸法(mm)どこでもアーム:130、ワイヤー:長さ500ブラック質量(g)センサーカメラ:約200(どこでもアーム・マグネットベース除く)、盗難防止ワイヤー:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×89×85、マグネットベース:54×54×48充電時間(時間)5入数1台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット

    SecuSTATION
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数5台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット

    SecuSTATION
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数1台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット

    SecuSTATION
    84,980税込93,478
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数3台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット

    SecuSTATION
    179,800税込197,780
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数7台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット

    SecuSTATION
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数6台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット

    SecuSTATION
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数8台
  • SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ

    SecuSTATION
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    DZシリーズ専用カメラ 800万画素
    用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
  • SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE8ch録画装置 単体 SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE8ch録画装置 単体

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    DZシリーズ専用録画装置
    用途DZシリーズ専用 500万画素・800万画素・パンチルト型カメラ 1台~8台まで接続可能
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数4台
  • バリフォーカルレンズ付 昼夜監視用に自動IRカットフィルターを搭載した 4MP AI ディープラーニング ボックス ネットワーク カメラ 1年保証 GeoVision

    バリフォーカルレンズ付 昼夜監視用に自動IRカットフィルターを搭載した 4MP AI ディープラーニング ボックス ネットワーク カメラ 1年保証

    GeoVision
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    。 GV‐BX4802 は、昼と夜の監視用に自動 IR カット フィルターを搭載した 4 MP ネットワーク カメラです。 さまざまなニーズに応じて、より包括的なパフォーマンスを実現するために、カメラの固定/アイリス レンズはオプションです。 GV-BX4802 は、H.265 / H.264 ビデオ コーデックをサポートし、ネットワーク帯域幅を縮小しても高画質を維持しながら、より優れた圧縮率を実現します。 このカメラには超低ルクス CMOS イメージセンサーが装備されており、カメラは暗闇の中でカラーライブビューを提供できます。 ディープ ラーニング アルゴリズムを活用した AI テクノロジは、人間や車両を他の移動物体から識別します。 GeoVision ビデオ管理ソフトウェア (GV-VMS) と統合され、AI 境界保護、リアルタイム アラート、再生などをサポートします。 バリフォーカルレンズ付き
  • AXIS T94P01L 埋込み式マウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94P01L 埋込み式マウント

    アクシスコミュニケーションズ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91G61 壁面取付ブラケット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91G61 壁面取付ブラケット

    アクシスコミュニケーションズ
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91D61 WALL MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91D61 WALL MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM

    アクシスコミュニケーションズ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS Q6135-LE 60HZ JP アクシスコミュニケーションズ

    AXIS Q6135-LE 60HZ JP

    アクシスコミュニケーションズ
    419,800税込461,780
    1台
    欠品中
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外
  • AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P5655-E 60HZ

    アクシスコミュニケーションズ
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3265-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
  • AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-V

    アクシスコミュニケーションズ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型使用場所屋内
  • AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M32-LVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    91,980税込101,178
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M2035-LE Black アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M2035-LE Black

    アクシスコミュニケーションズ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
  • NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    2.0MPドーム型防犯カメラ
    付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ材質金属形状ドーム型ホワイト本体質量(g)約444本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
  • NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    2.0MPバレット型防犯カメラ
    付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ材質本体部:金属+高耐久プラスチック形状バレット型ホワイト本体質量(g)約266本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット

    SecuSTATION
    56,980税込62,678
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数6台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット

    SecuSTATION
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数7台
  • Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm) bitstrong(ビットストロング)

    Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
    用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック形状バレット型質量(g)約345タイプアイリスタイプ:固定寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター波長(nm)IR:850角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°最大解像度1920 × 1080周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1アンテナアンテナ 2 本絞りF1.6言語表示英語、日本語音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006保護IP66: IEC 60529-2013転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPIプロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、BonjourRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類モーション検知、異常照射距離(m)最大30焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAMレンズマウントM12対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス内蔵マイクありダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dBイメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOSストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
防犯カメラ