絞り込み
ブランド
- ガードロック
- ヒナカ(旧:日中製作所)(18)
- ノムラテック(11)
- WAKI(和気産業)(3)
- エスコ(1)
- SEPA(1)
- 田邊金属工業所(1)
- 光(1)
- ベッセル(1)
- Benry(1)
- TMC(1)
- カーボーイ(1)
- ツチノ(1)
- セイエイ(Seiei)(1)
- DAN(1)
- スマイルキッズ(1)
- トライメイト(1)

サッシ窓用補助錠 ガードマン
ガードロック(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(3個)当日出荷サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
金属家具用 ツイカ錠
ガードロック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)用途金属家具用ツイカ錠セット内容上下兼用2個組材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上キー数2本付き
まど番GO錠
ガードロック(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっく
ガードロック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。用途鉄製ロッカー用後付け追加錠材質ロック本体:ABS樹脂製外周リング:ポリアセタール本体プレート:ステンレス製取付金具 :ステンレス製
窓・ぼー犯錠(同一キー)
ガードロック¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から10日以内出荷本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。用途サッシュ窓用補助錠。材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ本体寸法(mm)30.6×120可動範囲(mm)0~70
サッシ窓用補助錠 ガードマンV
ガードロック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用
ガードロック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷不動産業の物件管理に最適です。 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80プレート寸法(mm)105×38×9
サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ
ガードロック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)69.1×66×35.3
窓・ぼー犯錠
ガードロック¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から5日以内出荷本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)30.6×120
サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド
ガードロック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。 自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。 つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!! 収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。 自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7
サッシ窓用補助錠 ガードマン
ガードロック¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39取付可能寸法(mm)27~44
物件管理ロック ロング・一般扉用
ガードロック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可) 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム寸法(mm)取付金具:250×40×27プレート寸法(mm)105×38×9
窓・ぼー犯錠1.5L
ガードロック¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)61.2×120
外開きドア用 取替ドアガード
ガードロック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製寸法(mm)67×23.9×112
徘徊防止ロック ひとりで出かけないで
ガードロック¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック! 工具不要・簡単取付! ドアに金具を締めるだけ! ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に小さなお子様が外に出るのを防ぐ材質取付金具:ステンレス製ロック金具:ステンレス製ロック本体:亜鉛合金製(塗装仕上げ)ダイヤル部:亜鉛合金製(電着塗装仕上げ)シャックル部:鉄製、メッキ仕上げキー:真鍮製(メッキ仕上げ)戸と戸の隙間寸法(mm)3~4ドア厚(mm)23~40
サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ
ガードロック¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から5日以内出荷ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)51×95.5×58
ぼー犯プレート万能タイプ
ガードロック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。 ほとんどのドアに対応する万能タイプ。 抜群の強度で強力防犯! 玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。用途外開き扉用防犯プレート材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付寸法(mm)45×45×272
まどロックンL
ガードロック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール左右兼用で、取付の間違う心配ありません。スライド調整幅70mm用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)30.6×120
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ
ガードロック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム色ブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
物件管理ロック ダイヤル式 カブセ扉用
ガードロック¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。用途カブセ扉用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック
ガードロック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げストッパー&スプリング:ステンレス製ゴム部:ネオプレンゴム色シルバー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
窓・ぼー犯錠 ダブルレール
ガードロック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
物件管理ロック ダイヤル式 一般扉用
ガードロック¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。用途玄関ドア用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
まどロックン1.5L
ガードロック¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。防犯シール(警戒中)付きです。スライド調整幅70mm用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)61.2×120
まどロックン ダブルレール
ガードロック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から8日以内出荷ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール2本付き。連結して使用できます。スライド調整幅180mm。ネコや小さな犬も通れる幅です。用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)30.6×225(連結時)
窓・ぼー犯錠Sタイプ
ガードロック¥7,398~税込¥8,138~1パック(3セット)4日以内出荷戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。用途サッシュ窓用補助錠付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55キー3本
内開きドア用 ドアガード
ガードロック¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から6日以内出荷自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座プレート:ステンレス製
外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用
ガードロック¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷簡単に1ドア、2ロック! 帰宅時もロックを取り外さず便利! (簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません! 付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯! 賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用! キー違い200万通り! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金製塗装仕上げ、シリンダー部:真鍮製クロームメッキ仕上げ、取付金具&取付プレート:ステンレス製、キー:真鍮製ニッケルメッキ仕上げ寸法(mm)(ロック本体)86×57×44、(取付金具)145×55×50