絞り込み
ブランド
  • サンキョウプラテック
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(37,469)
  • エレコム(4,232)
  • サンワサプライ(2,599)
  • StarTech.com(1,841)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,489)
  • レイ・アウト(1,421)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,214)
  • RS PRO(930)
  • サンワダイレクト(909)
  • トリニティ(862)
  • LEPLUS NEXT(795)
  • ナカバヤシ(684)
  • 光興業(607)
  • PGA(593)
  • ATEN(592)
  • 明工社(552)
  • アイネックス(497)
  • ダイヤトレンド(457)
  • オーム電機(446)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター サンキョウプラテック

    GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター

    サンキョウプラテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
    付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ サンキョウプラテック

    FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ

    サンキョウプラテック
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。 面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。 スイッチングファブリック:160Gbps MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計) スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)約 1.73外形寸法(mm)約 265×44×183規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class Aポート数RJ-45ポート×8消費電力(W)最大39温度範囲(℃)動作時:0~40、保管時:-40~70接続方式100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応電源(AC V)100~240電源周波数(Hz)50/60保証期間1年間ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m)LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1~8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps)電源供給方式電源内蔵ファン冷却:静音スマートファン×1ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)25℃:688373、40℃:349932湿度範囲(%)動作時:10~90(結露なきこと)、保管時:5~90(結露なきこと)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器