記録メディア・メモリー (58) 外付けドライブ・ストレージ (15) PCパーツ (33) ブランド: TRANSCEND(トランセンド)すべて解除
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド) (4件のレビュー) 13日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラス V10 寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速 TRANSCEND(トランセンド) (1件のレビュー) 13日以内出荷 から 14日以内出荷
エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
優れたパフォーマンス
MLCフラッシュ搭載
UDMA4に対応
エラーを検出して訂正するECC
RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm) 42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g) 11.4(0.4oz) 速度 読出し:最大50MB/s 保証期間 5年 フラッシュ MLC NANDフラッシュ 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s) 最大20 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 3.3~5
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 TRANSCEND(トランセンド) (3件のレビュー) 13日以内出荷 から 14日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
キャップレスデザイン
コンパクトサイズ
ストラップ/キーホルダ取付穴
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
SDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07oz) 保証期間 5年 フラッシュ 2D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド) (2件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 種類 microSDXCカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 ビデオスピードクラス V30
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷 から 14日以内出荷
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
SDHCカード UHS-I U1 (MLC) TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07oz) 保証期間 5年 フラッシュ MCL NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラス V10 寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDXCメモリーカード メモリー容量 64GB 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス3
USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド) (1件のレビュー) 13日以内出荷 から 14日以内出荷
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
色 ブラック 質量(g) 8.5 サイズ(mm) 61.5×18.59×8.7 インターフェイス USB 2.0
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
寸法(mm) 100×69.85×6.8 質量(g) 45 フラッシュ QLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB) 2 読取方式 最大 81000/80000 IOPS 読取速度(MB/s) 最大 550/500 動作電圧(V) 5±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000 TBW(総書き込み容量) 400 TBW
ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
色 濃紺 質量(g) 65 (2.3 oz) インターフェース 接続:USB 20Gbps 保証期間 5年保証 フラッシュ 種類:3D NANDフラッシュ 動作温度(℃) 環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F) サイズ(mm) 79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57") RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプ USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s) 読出し:最大 2000 書込速度(MB/s) 最大 2000 動作電圧(V) 5
内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
仕様 技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号 寸法(mm) 100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28") 質量(g) 45 (1.59 oz) 保証期間 3年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 5V±5% 動作周囲温度(℃) 0(32°F) ~ 70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷 から 14日以内出荷
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色 ブラック 寸法(mm) 70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") 質量(g) 12(0.42 oz) インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-A 種類 MLC NANDフラッシュ 読取速度(MB/s) 最大400 書込速度(MB/s) 最大90 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間 5年 OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 適合規格 USB3.0 キャップタイプ キャップ式
microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド) (16件のレビュー) 13日以内出荷
SD3.0規格に完全互換。
クラス10に準拠。
プラグ&プレイの簡単操作。
内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。
ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS指令対応。
SDアダプタ付。
質量(g) 0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 11×15×1.0 使用環境温度(℃) -25~85 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラス CLASS10
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ 片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 質量(g) 4(0.14 oz) 規格 M.2 2230 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h) 2000000
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm) 71.3×20×7.8 質量(g) 11 インターフェース USB 10Gbps フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプ USB Type-A/USB Type-C 読取速度(MB/s) 最大 1050 書込速度(MB/s) 最大 950 動作電圧(V) 5±5%
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。
M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。
4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。
M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。
M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。
SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様 【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm) 80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g) 9(0.32oz) 規格 M.2 2280 インターフェース バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間 5年 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔 2000000時間
PCIe SSD 220S TRANSCEND(トランセンド) 当日出荷
トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM 規格に対応したM.2 SSDです。
デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。
3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
寸法(mm) 80×22×3.58 質量(g) 10 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
SDカード TRANSCEND(トランセンド) 14日以内出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
デイリーユースの記録メディア
高速データ転送能力
大容量ストレージ
優れた信頼性
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量 1TB SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 フラッシュ 3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃) -25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V) 2.7~3.6 転送速度(MB/sec) 最大100/85 挿抜耐久(回) 10000 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 保証期間 5年
SDHCカード TRANSCEND(トランセンド) (12件のレビュー) 13日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCカード 使用環境温度(℃) -25~85 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラス CLASS10
カードリーダー RDF9 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
寸法(mm) 67.6×45×15.2 色 ブラック 質量(g) 30.6 対応OS Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降 インターフェース USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 対応メモリーカード SDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプ マイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V) 5 カードリーダー SD /microSD/コンパクトフラッシュ
CFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。
マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。
コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm) 67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") 色 ブラック 質量(g) 26(0.91oz) インターフェース USB 3.1 Gen 1 保証期間 2年 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカード CFast 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ マイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V) 5 カードスロット CFast
SD/microSDカードリーダー USB 3.1 Gen 1 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。
※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。
RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。
小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm) 56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35") 質量(g) 18(0.63oz) インターフェース USB 3.1 Gen 1 保証期間 2年 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカード SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ USB Type-A 動作電圧(V) 5 カードスロット SD/microSD
コンパクトフラッシュカード MLC 800倍速 TRANSCEND(トランセンド) 当日出荷 から 13日以内出荷
CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。
MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。
VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。
最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g) 11.4(0.4oz) 速度 読出し:最大120MB/s 保証期間 5年 フラッシュ MLC NANDフラッシュ 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s) 最大60 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 3.3~5
microSDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド) (1件のレビュー) 13日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 5年 フラッシュ 2D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 5年 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
SATA III 6Gb/s SSD230S TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm) 100×69.85×6.8 質量(g) 53 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
内蔵SSD TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷 から 14日以内出荷
各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM 対応OS Microsoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間 5年 動作温度範囲(℃) 0~70 動作電圧(V) 3.3±5% フラッシュ 3D NANDフラッシュ インターフェース NVMe PCIe Gen3×4 寸法(mm) 片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58 質量(g) 8 規格 M.2 2280 MTBF平均故障間隔(h) 2000000
CFカード1000倍速 TRANSCEND(トランセンド) 当日出荷 から 14日以内出荷
最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。
信頼性の高いソリューション
MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。
高速データ転送
CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。
大容量ストレージ
最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。
厳格な試験
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
寸法(mm) 42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g) 11.4(0.4 oz) 種類 MLC NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃) -25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V) 3.3~5 読取速度(MB/s) 最大160 書込速度(MB/s) 最大120 挿抜耐久 10000 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC 保証期間 5年
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm) 69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29") 色 ミッドナイトグリーン 質量(g) 11 (0.39 oz) インターフェース USB 3.1 Gen 1 データ転送速度 読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/s USBタイプ USB Type-A
スライド式USBメモリー TRANSCEND(トランセンド) (2件のレビュー) 13日以内出荷
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイス USB2.0 寸法(mm) 63.6×21.2×10.6 色 ブラック 質量(g) 4.9 キャップタイプ スライド式
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド) (4件のレビュー) 13日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 種類 microSDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラス V30
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm) 片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ) 質量(g) 8(0.28オンス) タイプ M.2 2280 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 動作温度 0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F) 保証期間 5 年間の限定保証 フラッシュ 3D NAND フラッシュ 動作電圧 3.3V±5% OS Microsoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S TRANSCEND(トランセンド) 当日出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm) 両面実装80×22×3.77 質量(g) 10 規格 M.2 2280 インターフェース NVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 3000000
内蔵SSD mSATA SSD 230S TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm) 50.8×29.85×4.85 質量(g) 9 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S TRANSCEND(トランセンド) 13日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm) 42.0×22.0×3.58 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3