絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(37,469)
  • エレコム(4,234)
  • サンワサプライ(2,601)
  • StarTech.com(1,840)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,489)
  • レイ・アウト(1,422)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,214)
  • RS PRO(930)
  • サンワダイレクト(909)
  • トリニティ(862)
  • LEPLUS NEXT(796)
  • ナカバヤシ(684)
  • 光興業(607)
  • PGA(593)
  • ATEN(592)
  • 明工社(552)
  • アイネックス(497)
  • ダイヤトレンド(457)
  • オーム電機(446)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトスピーカー TOA

    コンパクトスピーカー

    TOA
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
    付属品スピーカー金具×1、ベース金具×1、ベース金具カバー×1、金具組立ねじ・ナット×1式材質エンクロージャ:HIPS、グリル:アルミ、スピーカー金具:アルミダイカスト、ベース金具:圧延鋼板幅(mm)130高さ(mm)221奥行(mm)132
  • コンパクトスピーカー 2ウェイ TOA

    コンパクトスピーカー 2ウェイ

    TOA
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
    付属品スピーカー金具×1、ベース金具×1、ベース金具カバー×1、金具組立ねじ・ナット×一式材質エンクロージャ:HIPS、グリル:アルミ、スピーカー金具:アルミダイカスト、ベース金具:圧延鋼板幅(mm)162高さ(mm)274奥行(mm)164
  • モニターパネル 16CH TOA

    モニターパネル 16CH

    TOA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。
    付属品着脱式ターミナルプラグ(10P、入力端子)…8、着脱式ターミナルプラグ(2P、電源)…1、ラック取付ねじ…4質量(kg)3.9寸法482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm出力スピーカー出力:最大3W、ヘッドホン出力:8Ω電源外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給使用温度範囲0℃~+40℃表示レベル:12点LEDメーター×16(スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W(ライン):-30~+6dB入力(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V、ローインピーダンス:最大1200W(8Ω)、(ライン):+6dB仕上パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:表面処理鋼板消費電流(mA)最大520使用湿度範囲90%RH以下(ただし結露のないこと)
  • CM・BGMプレーヤー TOA

    CM・BGMプレーヤー

    TOA
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
    付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4色ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器