カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(17)
        • PC周辺機器(29)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(17)
        • PCパーツ(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「10G SR SFP+」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFP+モジュール/MSA対応アンコード/SFP-10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/MSA対応アンコード/SFP-10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
28,980税込31,878
1個
当日出荷
MSA準拠アンコード SFP+トランシーバ:MSA準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供技術仕様:10GBASE-SR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300m互換性を検証:MSA準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Cisco SFP-10G-SRとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュールOEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
8,298税込9,128
1個
当日出荷
Cisco SFP-10G-SR-Sとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュールOEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバStarTech.com
36,980税込40,678
1個
当日出荷
Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
コンバータ サンワサプライコンバータサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.6電源(V)100~240 AC(50/60Hz)ポート数16消費電力(W)最大27適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet接続方式1000Mbps/10Gbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196保存温度(℃)-40~70保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファン【冷却ファン】ファンレススイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブルStarTech.com
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。 RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)質量(g)229電源(V)DC5規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/aeコネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22最大消費電力(W)4.5インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル)動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム16KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポートI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(H):30mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(W):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●本体サイズ(D):135mm●SNMP機能:なし●標準ポート数:8●本体(色):ブラック●MACアドレス登録件数:4000件●VLAN機能:なし●筐体材質:金属筐体タイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hzマグネットなし通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LRRoHS指令(10物質対応)対応
SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)3.2消費電力(W)最大 299電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズFX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチプラネックスコミュニケーションズ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
「FX2G-0108EMXSP」は、全8ポート2.5GBASE-T対応のPoE++対応アンマネージドスイッチです。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電により、監視カメラや無線LANアクセスポイントなどの設置をLANケーブル1本で実現します。さらに、10G SFP+アップリンクを搭載し、上位スイッチやサーバーとの高速接続にも対応。設定不要のシンプル構成で、マルチギガ環境とPoE給電を手軽に導入できます。
仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes付属品本体、ACアダプター、電源ケーブル、ゴム足、印刷物一式容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)723消費電力(W)最大 110電源DC 54V 2.22A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】(RJ-45ポート)UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、(SFP/SFP+スロット使用時)1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)RJ-45ポート:100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、SFP+スロット:1000M、10GLEDPWR(緑)×1、PoE/Alert(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G,100M(緑/オレンジ)×8、PoE(緑)×8、SFP+スロット Link/Act 1G,10G(緑)×1保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、SFP+×1MTBF(時間)25℃:858634、40℃:445930PoE対応IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.3bt:Power over Ethernet(PoE++)、給電容量:90W/ポート(全ポート合計:100W)
SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.9消費電力(W)最大 48電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375
SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)4.47ポート数RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1消費電力(W)最大515電源100~240VAC(50/60Hz)適合規格IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3bz:2.5G、IEEE802.3ae:SFP+、IEEE802.3az:EnergyEfficientEthernet接続方式RJ-45:100Mbps、1000Mbps、2.5Gbps(全二重/オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STPLANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポートLink/Act2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロットLink/Act10G/1G(青/緑)×4電源供給方式電源内蔵保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】363、623【50℃】96、863
10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載 StarTech.com10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載StarTech.com
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅PXEネットワーク起動対応IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用IEEE 802.1Q VLAN タギング対応802.3ad リンク・アグリゲーション対応最大15Kのジャンボフレーム対応デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)18ブラック質量(g)102ポート数2長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
DAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU1Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)長さ(m)1幅(mm)14質量(g)74消費電力(W)0.5保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70コネクタASFP+コネクタBSFP+
10GBase-SR SFP+ LC Transceiver TP-LINK10GBase-SR SFP+ LC TransceiverTP-LINK
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
マルチモードSFP+ LCトランシーバー、利便性の高いホットプラグ対応、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、10G SFP + MSAと互換性あり
光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯サンワサプライ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。
仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)
SFP+モジュール(SW/SR) エレコムSFP+モジュール(SW/SR)エレコム
1個
取扱い終了
10G BASE-SW/SR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
用途10G BASE-SW/SR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大300mまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【光送信レベル】最大/-1dBm最小/-6.5dBm、【光受信レベル】最大/-7.5dBm最小/-11.1dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約19外形寸法(mm)約56.5×14.3×11.9ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式10GBASE-SW/SR入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】-、【NAS】NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ (2020/9月現在)動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3ae通信速度10Gbps伝送距離(m)300発光波長(nm)850MTBF(時間)1018000許容損失(dB)4.6
SFP+モジュール YAMAHA(ヤマハ)SFP+モジュールYAMAHA(ヤマハ)
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
53,980税込59,378
1個
23日以内出荷
QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)143.4×18.1×68.9規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04コネクタSFP+RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP+ ポート転送速度(Gbps)10/1
100Gb QSFP28 SR4 100m MPO トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)100Gb QSFP28 SR4 100m MPO トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカードStarTech.com
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EX および10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成や伝送距離に対応。※10Gbps 銅線(Copper)SFP+ モジュールには対応していません。IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応StarTech.com
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応ホットスワップ対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
DAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応StarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
100% Cisco SFP-H10GB-ACU7M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応ホットスワップ対応低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:7m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:231g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポートRoHS指令(10物質対応)対応
Meraki 10G Base SR Multi-Mode Cisco(シスコ)Meraki 10G Base SR Multi-ModeCisco(シスコ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR BUFFALO(バッファロー)ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SRBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
マルチモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
KE6940AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6940AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポートKEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。ハードウェア電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応高速バーチャルメディア対応Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現ラックマウント対応-マウントオプション-2X-021Gデュアルラックマウントキット-2X-031Gシングルラックマウントキット産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50°Cまで対応※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。管理ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセスEDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)-管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能ホットキー対応デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアバーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、DVI-Dケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)ケース質量(kg)1.18消費電力DC12V:12W:60BTU材質(ケース)メタル解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6922R/KE6920R/KE6940AR/KE6900AR/KE6912R/KE6910R/KE9952R/KE9950R/KE8900SR/KE8952R/KE8950R/KE6940R/KE6900R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05U/2L-7D03U/2L-7D02U/2L-7D03UI/2L-7D02UI、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G、UC10KM
SFP+モジュール/HPE製品 J9150D互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/HPE製品 J9150D互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
HP製J9150D との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SRL互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SRL互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
Arista Networks製SFP-10G-SRLと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供技術仕様:10GBASE-SR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
16ユーザー 16ポート KVM over IP(オムニバス・ゲートウェイ) ATEN16ユーザー 16ポート KVM over IP(オムニバス・ゲートウェイ)ATEN
939,800税込1,033,780
1台
3日以内出荷
KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供接続状況とハードウェアの状態をLED表示マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散電源冗長性を備えたデュアル電源管理接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有アウトオブバンド・アクセスATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整イベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能IPv4およびIPv6をサポートATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)使いやすいインターフェースアレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、OperaHTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能セキュリティー高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active DirectoryTLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディア従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボードトラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)5.86(12.92lb)スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:34.1W:117BTU/h、AC220V:34.6W:118BTU/h(注意 ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44材質(ケース)メタル解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5ALED【KVMポート】 16(Green)【電源】 2(Green)コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×16、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト: 16ポートGUIパネル1.6インチ(解像度:128×64)コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 16グリーンマーク認定
光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用高密度用途でのハイスピード接続アクア(水色)規格OM4湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
DAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.5
SFP+モジュール/Extreme Networks製品10301互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Extreme Networks製品10301互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
Extreme Networks製10301 との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
32ユーザー 32ポート KVM over IP(オムニバス・ゲートウェイ) ATEN32ユーザー 32ポート KVM over IP(オムニバス・ゲートウェイ)ATEN
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供接続状況とハードウェアの状態をLED表示マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散電源冗長性を備えたデュアル電源管理接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有アウトオブバンド・アクセスATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整イベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能IPv4およびIPv6をサポートATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)使いやすいインターフェースアレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、OperaHTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能セキュリティー高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active DirectoryTLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディア従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボードトラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)5.93(13.07lb)スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44材質(ケース)メタル解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5ALED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green)コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト: 32ポートGUIパネル1.6インチ(解像度:128×64)コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32グリーンマーク認定
産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G) PLANET Technology産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)PLANET Technology
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
Cisco製装置との100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFP+パッシブDACケーブル光ファイバの代用として費用対効果に優れたケーブルを使用1x、2x, 4x、8x光ファイバチャンネルデータ転送速度対応0.5W以下の低消費電力30AWG、100Ωのインピーダンス
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器