カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(44)
        • PCパーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「12V10W」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone エレコムUSB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhoneエレコム(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
iPhone ライトニングケーブル 高耐久 エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USB充電ステーション 10ポート96W ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96Wラトックシステム
11,980税込13,178
1個
欠品中
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器合計最大出力は96W!10台同時に充電可能Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応最適な出力で充電できるスマートIC機能14枚の仕切り板で自由に位置調整万が一に備えた放熱・保護回路設計その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書材質プラスチック質量(g)約1010最大出力(W)(理論値)96外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。USBポート数USB Type-A×10定格入力AC100(50/60Hz)
USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレーAUKEY(オーキー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)最大出力(W)100本体寸法(mm)約39×45.3×62.1本体質量(g)約166入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
10ポートUSBハブ ITPROTECH10ポートUSBハブITPROTECH(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
準固体モバイルバッテリー10000mAh 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー10000mAh大橋産業(BAL)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。また、PSE技術基準適合品で安心。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約17mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。飛行機内にも持ち込み可能で旅行や出張にも安心。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇一目で分かる、LED残量インジケーター付き。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書質量(g)195バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)112(W)×17(H)×68(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)【USB-TypeA】22.5(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1,5A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時、【USB-TypeC】22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)約 216定格出力USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5Aワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
4,982税込5,480
1式
当日出荷
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。
グレー容量20000mAh 3.85V/77Wh出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C)本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3本体質量(g)約315定格容量12000mAh (5V/3A)入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)バッテリーリチウムポリマーUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合充電端子USB-C給電端子USB-C/USB-A
iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシiPad専用充電式タッチペンナカバヤシ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。
用途傾けると太さが変わる!仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)ホワイト質量(g)約15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166先端径(Φmm)2商品タイプ本体
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属MOTTERU
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
PD140Wに対応したパワフル出力電源がない場所でもこの1台で安心の大容量合計最大150Wで2台同時に充電もできるモバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる最大3台同時充電もできる持ち運べるパワフルな相棒便利なパススルー機能付き各USBポートの出力配分表飛行機への持ち込みもできる充実の付属品安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。スモーキーブラック出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。バッテリー容量(Ah)25保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。充電端子Type-C2給電端子Type-C1、Type-A、Type-C2
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04Shenzhen Nito Power Source Technology
8,198税込9,018
1台
当日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W最大出力(W)100ケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)約67.3×31×67本体質量(g)約217入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)USBポート数USB-C×3USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレーAUKEY(オーキー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大67Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大67Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載しています。合計最大62Wの高出力で3台の機器を同時に充電することが可能です。オフィスでの電源のシェアや、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができます。
グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.35A (67W Max)、PPS: 5-11V 4.5A (49.5W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大65W、USB-C1+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C2+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 30W+20W+12W(最大62W)最大出力(W)67本体寸法(mm)約38×42.5×56.5本体質量(g)約143入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
16,182税込17,800
1個
5日以内出荷
【27600mAhの超大容量バッテリー】頼もしいバッテリー容量27600mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【超急速充電】USB Power Delivery 3.0対応により、単ポート最大140Wの超高出力で急速充電可能です。MacBook Pro (14インチ)など様々な機器へ最大140Wでの急速充電が可能です。【3台同時充電可能】3ポート搭載(USB-C×2+USB-A×1)で3台の機器を同時に急速充電が可能です。【スマートディスプレイ搭載】製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載。バッテリー残量やリアルタイムでの出力などの使用状況を一目で確認できます。【低電流モード】低電流モードに対応し、小型電子機器などの電池容量が少ない低電流機器を最適な電流で安全に充電することが可能です。
仕様USB-C1/2入力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (最大100W)USB-C1/2出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (最大140W)PPS: 3.3~21V 5A、AVS: 15~28V 5AUSB-A出力: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W) SCP: 10V 2.25A (最大22.5W)USB-C1+USB-C2: 100W+45WUSB-C1+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C2+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+18W ( SCP対応機器では22.5W)寸法(mm)160×58×47質量(g)650出力(W)【合計】145バッテリー容量(mAh)27600 (99.36Wh)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
準固体モバイルバッテリー5000mAh 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh大橋産業(BAL)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×112×9バッテリー準個体リチウムイオン電池最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)バッテリー容量(mAh)5000入出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
NovaPort TRIOII 67W3C ブラック CIONovaPort TRIOII 67W3C ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト CIONovaPort TRIOII 67W3C ホワイトCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇準固体で軽量化-従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)274バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×17(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
MagSafe対応 準固体モバイルバッテリー 大橋産業(BAL)MagSafe対応 準固体モバイルバッテリー大橋産業(BAL)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーにMagSafe対応品が新発売!〇マグネットでピタッとくっつくワイヤレス給電が可能。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ持ち運びに便利なスリム形状。〇PSE技術基準適合商品で飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心。〇低温・高温に強い- -20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇LED残量インジケーター付きで残量も一目で確認できます。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書ホワイトバッテリー準個体リチウムイオン電池入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き) UGREENUGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)UGREEN
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。
最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAhエアージェイ
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000関連資料カタログ(1.04MB)充放電回数(回)約2000(80%)
VOVA MagSafe モバイルバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)VOVA MagSafe モバイルバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
カメラに干渉しない使い勝手重視の超小型高速MagSafeバッテリー無線充電器・スマホサイズに綺麗に収まり、寸法以上にスッキリ見えるデザインで持ちやすい。・2200ガウスの強磁力とシリコン充電パット採用でスマホに傷がつかないMagSafe無線充電・高い電圧のバッテリーを使用することで、無線充電15w、有線充電20Wの充電速度を確保接触面積が最小限にスマートフォンと本製品の接触面積は最小限に作られています。MagSafeに必要な部分は円形で約2mmの段差がありスマートフォンとはこの部分しか接触しません。そのため、スマートフォンへの接触面積を減らし、傷の防止になります。また、スマホケースのカメラ保護枠が2mm以下であれば、干渉しない形状になっています。※ケースの形状によっては干渉する場合があります。ケースはMagSafe対応ケースをご利用ください。どのiPhoneでも収まる専用設計本製品の形状は薄さだけを優先していません。iPhoneに貼り付けたときに持ちやすく、邪魔にならない形状を求めてiPhone形状に合わせて専用に設計されました。これ一つで充電しきれる5000mAhバッテリーを収めるために幅、高さのほか、エッジのラウンド形状などをデザイン。持ちやすく違和感のないMagSafeバッテリー小さくても素早く充電する充電性能MagSafe充電→最大15w充電対応TYPE-C出力充電→最大20w充電対応入出力仕様Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)TYPE-C出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)無線充電出力:5W、7.5W、10W、15WMagSafe充電は最大15wの急速充電に対応。※iPhone15などスマホ側の性能に依存します。さらにお急ぎの場合は充電器のTYPE-C端子から有線接続すると最大20wに対応。2台同時に充電スマホやその他の機器がある場合、2台同時に充電も可能※2台同時充電の場合は最大15wとなり振り分けは機器により異なります。急速充電中の気になる温度ワイヤレス急速充電は発熱が心配。温度の抑制と放熱対策も十分、VA101は急速充電から30分経過しても温度上昇は30℃前後に抑えられます。ながら充電OKスマホを充電しながらMagSafeバッテリーを充電することも可能。VA101はMagSafeバッテリー本体の充電も高速対応。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)充電時間目安:約2時間(18w時)約2時間半~3時間(10w時)強力!MagSafe磁力強力磁力で貼り付きしっかり固定できます。ケースをご利用の場合はMagSafe対応ケースをご利用ください。素材でも貼り付きをサポート磁力だけでなく、滑りを防止するシリコン素材を採用充電器本体からインナーとアウターの2枚のシリコンプレートで仕上げています。滑り止め効果だけでなく、スマホに傷がつくことを防止します。MagSafeじゃなくても無線充電可能充電パットは無線充電対応機器であれば充電可能です。iPhone以外の無線充電に対応したスマートフォンは無線充電が可能です。airpodsなども充電可能。アンドロイド系スマホも無線充電に対応していれば充電可能。
セット内容本体、TYPE-Cケーブル(30cm)、日本語取説寸法(mm)93×66×13.3質量(g)120出力5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A定格電圧3.85V /5000mAh入力5V-3A/9V-2Aバッテリー3.85V 5000mAh
ポータブル電源_296Wh サンワサプライポータブル電源_296Whサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
最大300WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量296Whのポータブル電源です。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。 USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。 MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1電源コード(m)AC約1.5定格出力DC19V/3.42A充電時間約5時間電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)25入力端子USB Type-C、 DCジャックUSBポート数USB A×2、USB Type-C×2プラグ形状2P定格入力ACアダプタ入力:DC19V/3.42A(最大60W)USB Type-C入力:USB PD60W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V/5A(最大60W)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC10~25V/5A 60W(最大)充電端子ACアダプタ、シガーソケット給電端子AC、USB Type-C、USB A、シガー、DCバッテリー容量(Wh)296
Omni Power Station 20+(10x) OmnichargeOmni Power Station 20+(10x)Omnicharge
669,800税込736,780
1個
翌々日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)13500出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数10充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAhエアージェイ
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800関連資料カタログ(0.91MB)充放電回数(回)約1000(80%)
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック)四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
4,988税込5,487
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)179バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim HACRAY(ハクライ)Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlimHACRAY(ハクライ)
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。安心の回路設計&PSEマーク取得済。
仕様USB PD対応:PD 18W出力(USB-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W Max)、(ワイヤレス)15W/10W/7.5W/5W(最大15W)本体質量(g)116入力(USB-C)5V/3A、9V/2A、12V/1.5(PD 18W Max)バッテリーリチウムポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.4×9.5出力容量定格:3160mAhバッテリー電圧(V)3.85ケーブル付属充電ケーブル:USB-AtoC(30cm)バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)19.25
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
USB-Cケーブル/4m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/4m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/充電 データ転送StarTech.com
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●コネクタの材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.5mm●色:ブラック●製品長さ:4m●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品質量:143gRoHS指令(10物質対応)対応
MagSafe対応 準固体モバイルバッテリー DC12/24Vソケット付 大橋産業(BAL)MagSafe対応 準固体モバイルバッテリー DC12/24Vソケット付大橋産業(BAL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーにMagSafe対応品が新発売!〇マグネットでピタッとくっつくワイヤレス給電が可能。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ持ち運びに便利なスリム形状。〇PSE技術基準適合商品で飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心。〇低温・高温に強い- -20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇LED残量インジケーター付きで残量も一目で確認できます。〇DC12/24Vソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12/24Vソケット、取扱説明書ブラックバッテリー準個体リチウムイオン電池入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック)折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様使用回数:約 300回質量(g)約 175定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 69(W) × 21(D) × 118(H)定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
ポータブル電源 1536Wh AC1600W サンワサプライポータブル電源 1536Wh AC1600Wサンワサプライ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
電源のない場所でも暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1600WまでのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源です。搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB Type-C出力、USB A出力、シガー出力とDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)が電池の状態をリアルタイムで監視し、過充電や過熱などのリスクを抑制するので安心して使用できます。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。電池残量、消費電力、残り使用時間目安などの仕様状況がひと目でわかるLCD表示パネル付きです。家庭用コンセントに直接挿して大容量1536Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます。MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード(約1.5m)、シガープラグアダプタ(約1m)、ソーラー充電ケーブル(MC4・約2m)、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書材質PC+ABS樹脂質量(kg)16容量電池/1536Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】100【USB合計】272端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック ACソケット、XT60定格出力電流(A)DC/3A、シガー/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×235×312対応USB PD・パススルー・デジタル電池残量表示・MPPT方式定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)出力波形AC/正弦波充電時間約2時間※付属AC電源コード使用時電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/1600、DC/39、シガー/130出力定格周波数(Hz)[AC]50/60最大出力電力(W)AC瞬間/3000定格出力電圧(V)AC/100、DC/13、シガー/13定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 800W(最大)、【シガーアダプタ入力】DC12V・24V/10A(最大)、【ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載)】DC11.5~55V/10A 550W(最大)差込口形状AC出力/3P出力ポートAC/4、DC/4、USB/6 ※USB Type-C×2、USB A×4、シガー/1
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書材質スチール質量(kg)約2使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:350、対応:60ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60対応USB出力端子形状定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350WまでUSBポート数10ポートプラグ形状2Pアースコード付き定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C
モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力AUKEY(オーキー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。
出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W本体質量(g)約203入力5V3A/9V2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子Type-C
ポータブル電源_1152Wh サンワサプライポータブル電源_1152Whサンワサプライ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152
準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応エアージェイ
5,982税込6,580
1台
6日以内出荷
安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器