カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(5)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(11)
        • PCパーツ(1)
        • PCソフト(1)

パソコン/周辺機器 :「FSB」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.comUSB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケースStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52ドライブサイズ2230、2242、2260、2280タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 ※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 ※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品なしブラック質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 ※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 ※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品なししろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V定格入力電流(A)3・2・1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)74.0
USB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル StarTech.comUSB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブルStarTech.com
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
USBポートの拡張:接続ポートが限られたノートパソコンやデスクトップに、5Gbps対応USB-Aポートを4口増設。キーボード、マウス、USBメモリ、カードリーダーなど周辺機器との接続。オフィス、リモートワーク、教育現場、共用デスク、出張時での活用ロングケーブル設計:約61cmのケーブルを本体に内蔵したコンパクト設計により、接続範囲の延長、デバイスへの負荷を軽減。面ファスナー付きケーブル結束バンドで、絡まりを防ぎ、収納性の向上。片側に3ポート、側面に1ポートを配置した、すっきりとしたアクセス性電源アダプター不要:バスパワー駆動で、コンピューターのUSBポートから直接電力を供給する多機能USBハブ。外部電源アダプターは不要。過電流保護(OCP)機能により、接続された周辺機器が電力を消費するのを防止プラグアンドプレイ:OSを問わずドライバー不要で、Windows、macOS、Linux、ChromeOSに対応。ホストデバイスに接続すると自動的に設定。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなど、USB搭載ホスト機器に対応ITプロが選ぶ環境配慮型設計:使用済みリサイクルプラスチックを70%使用した筐体、35%PCR TPE素材のケーブル被覆、環境に配慮した素材を使用したFSCミックス規格準拠のパッケージを採用。環境負荷を抑えつつ、業務用途に適した性能を提供
用途煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能その他高速充電ポートなし、UASPサポートあり付属品ケーブルタイ、製品関連資料材質70% PCRプラスチックブラック質量(g)42ポート数4対応OSOSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)~90外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×32×12インターフェース【ホスト側】USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ【ホスト】USB Type-Cケーブル長(cm)61データ転送速度5 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応供給電源USBバスパワーポート4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)搭載I/O4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)動作温度範囲(℃)0~40被覆材35% PCR TPE - 熱可塑性エラストマー
TV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
タブレットケース FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TAB8 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TAB8 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TAB8ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約230×175×30対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)
LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコムLANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルーエレコム(1件のレビュー)
5,190税込5,709
1本
当日出荷
10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル エンハンスドカテゴリー5準拠 ISDN/CATV/ADSL環境に対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 両端コネクタ付(モールド加工) ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Mbps)10/100/1000
雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数10コンセント形状2Pホワイトスイッチ集中機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
HFS+ for Windows by Paragon Software パラゴンソフトウェアHFS+ for Windows by Paragon Softwareパラゴンソフトウェア
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
Windows 環境にインストールすることで HFS または HFS+ 形式でフォーマットされたボリュームへのフルアクセスを可能にするユーティリティドライバーです。Paragon UFSD テクノロジーによりファイルシステムの違いを意識することなく、Windows Explorer(ウィンドウズ エクスプローラ)から HFS+ フォーマット(macOS)のボリュームに対して、Windows の標準ドライバーと同等の速度でファイルの読み書き(リード/ライト)が可能になります。
AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-AT AB CircleAB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-ATAB Circle
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】
ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 [ Black ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 [ Black ]ITSKINS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 余分な衝撃吸収層 弾道ナイロンバック リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
質量(g)47.8寸法(cm)15.17×7.75×1.43
ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ]ITSKINS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 iPhone新機種対応可能 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 余分な衝撃吸収層 弾道ナイロンバック リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
対応機種iPhone13 Pro Max/12 Pro Max特性耐衝撃タイプケース型ブラック材質TPU、ナイロン寸法(cm)16.57×8.31×1.52質量(g)56.7
Hybrid Ballistic for iPhone 12/12 Pro [ Black ] ITSKINSHybrid Ballistic for iPhone 12/12 Pro [ Black ]ITSKINS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
バイオ由来のバリスティックナイロンを使用し、頑丈でありながら洗練されたデザイン ケースの背面は衝撃吸収層で補強されています。 ハイブリッド//バリスティックはデバイスに究極の落下防止と抗菌防御を提供します。 衝撃吸収テクノロジーであるHEXOTEKがケースの内周部に組み込まれています。 最大3M(10フィート)の高さから安全に落下させることができます。 上げられた端は傷からスクリーンおよびカメラを保護します。
対応機種iPhone 12/12 Pro特性衝撃吸収/抗菌防御タイプケース型ブラック材質TPU/ナイロン寸法(縦×横×厚さ)(mm)152×76×13質量(g)47.8
ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro [ Black ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro [ Black ]ITSKINS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 iPhone新機種対応可能 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 余分な衝撃吸収層 弾道ナイロンバック リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
質量(g)47.8寸法(cm)15.17×7.75×1.43
iPhone 16 Pro [Flip Shell] 背面クリアフリップシェルケース ブラック トリニティiPhone 16 Pro [Flip Shell] 背面クリアフリップシェルケース ブラックトリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・高品質なPUレザーを使用・落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造・便利なカードポケット搭載・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉・左右にストラップホール装備・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
ブラック質量(g)63.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.8×155.2×13.6対応機種iPhone 16 Pro特性耐衝撃/ストラップホール付
iPhone 16 [Flip Shell] 背面クリアフリップシェルケース ブラック トリニティiPhone 16 [Flip Shell] 背面クリアフリップシェルケース ブラックトリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・高品質なPUレザーを使用・落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造・便利なカードポケット搭載・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉・左右にストラップホール装備・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
ブラック質量(g)62.7タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.4×153.9×14.2対応機種iPhone 16特性落下衝撃、カードポケット搭載、マグネット付、ストラップホール装備
iPhone16 6.1インチ対応 タテにもヨコにもスタンドできる2WAYスタンドフリップケース 長屋門iPhone16 6.1インチ対応 タテにもヨコにもスタンドできる2WAYスタンドフリップケース長屋門
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
タテにもヨコにもスタンドできる手帳型ケースカード・名刺などを3枚収納できるカードポケットマグネット式でピタッと閉まる
材質PU、PC、マグネット、鉄、厚紙、プラスチック板
iPhone 16 Pro用 極限保護ケース ZEROSAFE ラスタバナナiPhone 16 Pro用 極限保護ケース ZEROSAFEラスタバナナ
3,446税込3,791
1個
6日以内出荷
iPhone 16 Pro用 極限保護ハイブリッドケース ZEROSAFE

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器