カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(20)
        • PC周辺機器(2)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(2)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(4)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(39)
        • PCパーツ(19)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「LLC」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスプロジェクター EPSONビジネスプロジェクターEPSON
65,980税込72,578
1台
当日出荷
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
TL-WA850RE TP-LINKTL-WA850RETP-LINK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
モバイル液晶マルチモニター【11.6型】 ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター【11.6型】ITPROTECH
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
【どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、11.6型のフルHD解像度のモバイルモニターです。】 「LCD Full HD 11.6型 マルチ液晶モニター IPS方式 ノングレアパネル モバイル&デスクトップ ダブルスタンバイ」 【「新しい作業様式」にベストマッチ】 本商品は、デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 また、付属のスタンドを装着すれば、11.6 型のデスクトップモニターとしても使用できます。 【モバイルと据え置きのダブルスタンバイ】 本製品は、外出先でのノートパソコンだけでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅アップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、使用用途に合わせて11.6型モニターとしてお使いいただけます。 【ケーブル1本で画面拡張 様々な用途の接続方法で映像を出力】 本製品は、「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 また、専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 ※パソコンに映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 ※その他、給電が足りない場合は付属の専用USB-ACアダプタをご使用ください。 【「モバイル用ケース」装着でモニターを持ち出す】 本製品は、付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を2段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 【「デスクトップ用スタンド」装着で据え置きスタイルを実現】 本製品は、VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 また、それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 【作業効率を上げる11.6型サイズ】 液晶サイズは、11.6型ディスプレイを採用しています。 高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 【鮮やかな発色のIPS方式フルHD液晶パネルを搭載】 本製品は、広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 【ゲームデバイスを接続する】 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 【薄型&軽量設計 / デュアルスピーカー内蔵】 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しました。 このことから本体厚さはわずか10mmに抑え、重量685gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 ※液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドット)が存在することがあります。 また角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは製品の欠陥や故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
視野角170度バックライトLEDスピーカー(内蔵)2W×2質量(g)約445(本体のみ)解像度1920×1080アスペクト比16:9輝度(cd/m2)220仕様●リフレッシュレート:60Hz(固定)●発色数:1677万色●入力信号:USB Type-C(DisplayPort Altemate Mode)、HDMI、VGA●サイズ:約284×168×10mm(突起部含まず)●動作条件:温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)●付属品:USB-ACアダプタ、HDMI-mini-HDMIケーブル、 USB Type-C-Type-Cケーブル、VGAケーブル、 デスクトップ用スタンド、 モバイル用ケース、マニュアル表面処理ノングレアコントラスト比1000:1入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI、micro USB(VGA入力)色(本体)モニターサイズ11.6パネル駆動方式IPS
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
13,980税込15,378
1個
当日出荷
コンパクト液晶ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMは、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度からの衝撃を吸収します。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが、画面を飛散から守り、傷つきにくいトリコット生地の内装でディスプレイを優しく保護。ケーブルやアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、容易に運搬できます。デスクトップモニターや小型ディスプレイの移動に最適です。 ・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーンに対応・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE-SM・メーカー:Gator Cases・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:19~24インチ・内寸:597 x 395 x 64 mm (23.5 x 15.55 x 2.5 インチ)・外寸:640 x 438 x 144 mm (25.2 x 17.25 x 5.67 インチ)・重量:1.1 kg (2.46 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408542317
RE450 TP-LINKRE450TP-LINK
6,398税込7,038
1個
当日出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
オーディオトランスミッター_Bluetooth サンワダイレクトオーディオトランスミッター_Bluetoothサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
当日出荷
TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。
仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-Cセット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル電源USB給電適合規格Bluetooth 5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離約10mバッテリー容量(mAh)220対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応マルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-SMX2・メーカー:Gator Cases・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:19~24インチ (2台)・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)・重量:2.8 kg (6.1 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545950
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 背面クリアフラップケース 「Clear Note」 ブラック 薄型 スタンド機能 LEPLUSiPad Pro 12.9インチ (第3世代) 背面クリアフラップケース 「Clear Note」 ブラック 薄型 スタンド機能LEPLUS(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利/Apple Pencil(第2世代)充電非対応
仕様Apple Pencil(第2世代):充電非対応
iPhone 17e/iPhone 16e カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリアLEPLUS NEXT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【耐衝撃】 カメラレンズを徹底保護する全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)31
Eufy SmartTrack Card EufyEufy SmartTrack CardEufy
3,627税込3,990
1個
当日出荷
なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Androidの「デバイスを探す」に対応:Android端末の「デバイスを探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。AndroidはGoogle LLCの商標です。「デバイスを探す」機能はAndroid端末のみ対応。紛失を未然に防ぐ:スマホからSmarTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、逆に、SmartTrackを押すことで、スマホの置き場所を確認することもできます。位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。拾った人から連絡をもらう:裏面のQRコードをスキャンすると持ち主に連絡できます。「Eufy 」アプリでの登録と紛失モードをオンにする必要があります
寸法(mm)約85×54×2.4ブラック質量(g)約12.4防塵防水性能IPX4電池寿命最大3年間 (交換不可)
ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Core i 3 processor 100U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Core i 3 processor 100U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)ASUS(エイスース)
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)600使用CPUIntel Core i3 Processor 100U電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 54容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
ROG Ally用 ガラス/光沢BLC ナカバヤシROG Ally用 ガラス/光沢BLCナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・日本メーカー製ガラスを使用。キズや衝撃から端末を守ります。・ブルーライトを約40%カット。光沢タイプ。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・滑らかな指すべりで快適な操作性。
用途目にやさしく見やすい画面付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)厚さ(mm)0.33質量(g)18フィルムサイズ(W×H)(mm)165×106
液晶保護フィルム FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR ★wt37mm★ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR ★wt37mm★ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
879税込967
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR取付シリコン吸着硬度9Hタッチパネル方式対応
液晶保護フィルム FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR ★wt37mm★ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR ★wt37mm★ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
829税込912
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD4 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD4 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD4取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR ★wt37mm★ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR ★wt37mm★ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
949税込1,044
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種FOSSIL COLLIDER ハイブリッドスマートウォッチHR取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
マグネット式 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD3 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD3 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD3入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD3 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD3 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD2 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD2 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種センチュリー plus one Full HD LCD-11600FHD2入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
クリーニングキット ALL Clean / ゼンクリ エアリアクリーニングキット ALL Clean / ゼンクリエアリア
1,999税込2,199
1個
当日出荷
付属品クリーニングクロス材質ABS/PC/ナイロン質量(g)約127本体寸法(mm)約91×62×62RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.comUSB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com
16,980税込18,678
1個
当日出荷
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザインオフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 17 Pro カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリアLEPLUS NEXT
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)30対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×153×11
iPhone 17 カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア TPU MSソリューションズiPhone 17 カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア TPUMSソリューションズ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)29対応機種iPhone 17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×153×10
Bluetoothトランスミッター&レシーバー FIIOBluetoothトランスミッター&レシーバーFIIO
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷
無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DACBTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御アルミ合金製筐体採用で質感が向上ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値)付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H)質量(g)145S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA)Bluetooth5、チップ:CSR8675対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDACUSB端子:タイプC
10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable モトローラ10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cableモトローラ
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー定格2.0アンペア、0.5アンペアケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C出力電圧(V)5入力電圧(V)240適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート機能自動オフ電源タイプ交流データ転送速度0.48 gigabits_per_secondケーブルタイプティッカーワット数10
80PLUS PLATINUM認証電源 CPS80PLUS PLATINUM認証電源CPS
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
iPhone 16 Pro カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア 耐衝撃 TPULEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズを徹底保護する全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)33(本体)/75(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W74xH152xD11(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ガラスハイブリッドケース 「UTILO All Cover Glass」 クリア TPU MSソリューションズiPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ガラスハイブリッドケース 「UTILO All Cover Glass」 クリア TPUMSソリューションズ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質TPU+ガラスクリア質量(g)45対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×11
iPhone 17e/iPhone 16e カメラレンズ保護ガラスハイブリッドケース 「UTILO All Cover Glass」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e カメラレンズ保護ガラスハイブリッドケース 「UTILO All Cover Glass」 クリアLEPLUS NEXT
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズを徹底保護する全背面保護ケース/高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+ガラスクリア質量(g)40
ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6) ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6)ASUS(エイスース)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
・Mill Canyon・ストレージ:無 ・メモリ:無 ・Wi-Fi:有 ・OS:無 ・VESA対応 ・コード:要C5
付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36RoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-inオーディオRealtek ALC3251LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
Vulcan II TKL Pro JP layout Black color Linear (hall effect) TURTLEBEACH(タートルビーチ)Vulcan II TKL Pro JP layout Black color Linear (hall effect)TURTLEBEACH(タートルビーチ)
27,980税込30,778
1個
17日以内出荷
ホールエフェクト、1.5 億回のクリック寿命を誇る磁気スイッチ超高速のキーレスポンスを実現する Rapid Trigger各キーにマルチポイントの調整可能なアクチュエーションAIMO インテリジェント RGB ライティングSwarm II ソフトウェアで高度なカスタマイズが可能5 個のオンボードプロフィールEasy-Shift [+] ボタンデュプリケーターAdvanced Anti-Ghostingサードパーティ製キーキャップに対応プッシュミュート式音量ホイール
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )FSP
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
PLATINUM認証電源 SHARKOONPLATINUM認証電源SHARKOON
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
Dell Chromebook 3100 2-in-1用フィルム ブルーライトカットスムース BUFFALO(バッファロー)Dell Chromebook 3100 2-in-1用フィルム ブルーライトカットスムースBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜対応機種Dell Chromebook 3100 2-in-1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287×185.5×0.2光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
iPhone 17 カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリアLEPLUS NEXT
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
適合機種iPhone 17材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)29対応機種iPhone 17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×153×10
iPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリアLEPLUS NEXT
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)35対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×11
iPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア TPU MSソリューションズiPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリア TPUMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質TPU+PC+ガラスクリア質量(g)35対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×11
iPhone Air カメラレンズ保護ガラスハイブリッドケース 「UTILO All Cover Glass」 クリア TPU MSソリューションズiPhone Air カメラレンズ保護ガラスハイブリッドケース 「UTILO All Cover Glass」 クリア TPUMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラスを搭載した全背面保護ケース/高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質TPU+ガラスクリア質量(g)40対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×159×8

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器