カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「LPS-3」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.comUSB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5GbpsハブStarTech.com
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド質量(g)326消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4ケーブル長(mm)200動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数7プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×5.5×4.5転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.comUSB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5GbpsハブStarTech.com
32,980税込36,278
1個
当日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイドブラック質量(g)352消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数10プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOXギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵BLACK BOX
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
メディアコンバータですギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器