絞り込み
ブランド
- secutex
- アラオ(5)
- アサヒ(2)
- エムエフ(2)
- アサヒ (引越)(2)
- 日大工業(2)
- E-Value(1)
- ニチバン(1)
- 日野興業(1)
- ワタナベ工業(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 平岡織染(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

スリング補強用ノーカットスリーブ
secutex¥18,980~税込¥20,878~1個51日以内出荷繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。材質ポリエチレン寸法(mm)500厚さt(mm)5外寸厚(mm)h:13使用環境温度(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)