絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.6(3)
切断能力(mm)ステンレス
  • 1(2)
  • 1.2(1)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 2
  • 1.5(1)
  • 2.5(3)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
2.4
ブランド
  • サンワ(電動工具)(2)
  • 若井産業(1)
サンワ(電動工具)・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
1.6(3)
  • ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業

    ターボニブラー 本体・替えパンチ付

    若井産業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
    切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー