カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(536)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
- エスコ(343)
- ニューストロング販売(150)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,055)
グリーン購入法適合(3)
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ボールロックピン
大阪魂(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ワッシャー
岩田製作所¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
角型Tスロットナット
スーパーツール(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
傾斜型下敷き クサビ
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341セット(5個)当日出荷トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
...