26ページ目: クランピング冶具

2,165件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • ROEMHELD コンパクトクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD コンパクトクランプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    209,800税込230,780
    1個
    10日以内出荷
    コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
    用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)
  • モノブロックライザブロック ノガ

    モノブロックライザブロック

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    高さのあるワークをクランプする時にモノブロックに積み重ねて使用します。
    トラスコ品番818-8464幅(mm)40高さ(mm)74奥行(mm)108
  • モノブロックボックスセット ノガ

    モノブロックボックスセット

    ノガ
    239,800税込263,780
    1組
    4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    セット内容モノブロック2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・M10ねじ4個・M10スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)14・16・18スロット用各2個
  • モノブロック8000Nエキストラロングアーム ノガ

    モノブロック8000Nエキストラロングアーム

    ノガ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    トラスコ品番818-8463セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)132アーム(高さ)-43~155mmクランプ力(N)8000
  • モノブロック16000Nショートアーム ノガ

    モノブロック16000Nショートアーム

    ノガ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8461セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33適合T溝幅(mm)12~28アーム(高さ)0~88mmクランプ力(N)16000
  • モノブロック12000Nロングアーム ノガ

    モノブロック12000Nロングアーム

    ノガ
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8462セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)61アーム(高さ)-8~102mmクランプ力(N)12000
  • ピッコロライザブロック ノガ

    ピッコロライザブロック

    ノガ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高さのあるワークをクランプする時にピッコロに積み重ねて使用します。
    トラスコ品番818-8458幅(mm)32高さ(mm)60奥行(mm)73
  • ピッコロボックスセット6500N ノガ

    ピッコロボックスセット6500N

    ノガ
    239,800税込263,780
    1組
    当日出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    トラスコ品番818-8455セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個アーム長さ(mm)54クランプ高さ(mm)0~118
  • ピッコロ ノガ

    ピッコロ

    ノガ
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ幅(mm)32高さ(mm)62.5奥行(mm)73
  • チェーンクランピング装置セット ノガ

    チェーンクランピング装置セット

    ノガ
    129,800税込142,780
    1組
    4日以内出荷
    チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。
    用途パイプなどのクランプセット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33クランプ力(N)16000
  • 受ネジ M14 ニューストロング販売

    受ネジ M14

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    広範囲で使用出来ます。
    用途締結作業に部品に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-1729セット内容単品材質材質:S45C厚さ(mm)9全長(mm)65質量(g)100ねじ長さ(mm)56外径(Φmm)30ねじ寸法M14
  • タップアンドノーズクランプ ニューストロング販売

    タップアンドノーズクランプ

    ニューストロング販売
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
    用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
  • サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売

    サイドクランプ T溝28用

    ニューストロング販売
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
    用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
  • スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具) アキュレイト

    スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具)

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    寸法d1(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ アキュレイト

    スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ

    アキュレイト
    979税込1,077
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
    材質ステンレスA2表面処理パシベートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+黒ニッケルのタイプ アキュレイト

    スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+黒ニッケルのタイプ

    アキュレイト
    979税込1,077
    1袋(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
    材質表面処理黒ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+ニッケルめっきのタイプ アキュレイト

    スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+ニッケルめっきのタイプ

    アキュレイト
    979税込1,077
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
    材質表面処理ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピンストレート型

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • 8x25mm/M3 ストレートピン エスコ

    8x25mm/M3 ストレートピン

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
  • 6x20mm/M3 ストレートピン エスコ

    6x20mm/M3 ストレートピン

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
  • M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M8 x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-6材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
  • M20x315mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x315mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-57材質SCM435寸法A(mm)315寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
  • M20x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x125mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-53材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20
  • M20x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x100mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-52材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20
  • M20x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-51材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM20
  • M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M8 x125mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-5材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
  • M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x200mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
  • M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
  • M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x100mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-33材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM16
  • M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
  • M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M12x200mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-27材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
  • M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M12x125mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
  • M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M12x 50mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12
  • M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具