25ページ目: クランピング冶具

2,165件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケータ コクゴ

    ロケータ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 本体/FL用 スーパーツール

    本体/FL用

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    クロークランプ本体のみ
    用途クロークランプ部品。材質S55C
  • 口金 4P/FV用 スーパーツール

    口金 4P/FV用

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
    用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV550
  • 口金 3P/FV用 スーパーツール

    口金 3P/FV用

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
    用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV450
  • メカロッククランプ スーパーツール

    メカロッククランプ

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
  • マルチストッパー スーパーツール

    マルチストッパー

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
    寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23
  • ヒラ座金/FL用 スーパーツール

    ヒラ座金/FL用

    スーパーツール
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    クロークランプ用座金
    用途クロークランプ部品。材質S45C
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • ステップブロック 2P スーパーツール

    ステップブロック 2P

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ジグブロック 4面 スーパーツール

    ジグブロック 4面

    スーパーツール
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
  • ジグブロック 2面 スーパーツール

    ジグブロック 2面

    スーパーツール
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
  • ジグプレート スーパーツール

    ジグプレート

    スーパーツール
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • アングルプレート スーパーツール

    アングルプレート

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    材質FC300
  • Tナット・スタッドセット スーパーツール

    Tナット・スタッドセット

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット
    用途クランピング用ボルト・ナットのセット
  • Tスロットナット スーパーツール

    Tスロットナット

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げボルトM12焼入硬度HRC23~31T溝幅(mm)16
  • クランピング・ナット(メカ油圧方式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランピング・ナット(メカ油圧方式)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    メカ油圧式クランピング・ナットと組み合わせて使用します。
    用途クランピング・ナット用。材質スチール
  • ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    ワークとロッドが空気圧で接触し、その高さを油圧で保持します。空気圧を調節することにより、ワークとの接触力を変更できます。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
  • ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチール質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5締付力(kN)0.5/2.5
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(50MPa時)2.5
  • 工具セット イマオコーポレーション

    工具セット

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。 ワークのセットに。
    適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
  • スプリング ミニ サポート(マグネット付) スーパーツール

    スプリング ミニ サポート(マグネット付)

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
  • スプリング ミニ サポート スーパーツール

    スプリング ミニ サポート

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
  • スイベルパット付きボルト スーパーツール

    スイベルパット付きボルト

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
  • ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売

    ヒールリセットストラップクランプ

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
  • 大型機用サイドクランプ ニューストロング販売

    大型機用サイドクランプ

    ニューストロング販売
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18
  • MC用ジグライナー ニューストロング販売

    MC用ジグライナー

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
  • グースネッククランプ 使用ボルト M12 ニューストロング販売

    グースネッククランプ 使用ボルト M12

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
    用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。トラスコ品番827-9328セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1097
  • 長穴スライドロック イマオコーポレーション

    長穴スライドロック

    イマオコーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80タイプ樹脂ノブ、オレンジ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
  • 手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック

    手動クランプホルダ DMG森精機製作所用

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 接続金具 ニューストロング販売

    接続金具

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
    用途スクリューサポートのジョイントにセット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)径(Φmm)(ダボ)11×10

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具