503件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-14 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-130 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-13 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-12 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-110 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-11 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
965 税込1,062
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-105 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-102 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)5 エスコ品番EA980AL-2 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)700 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)5 エスコ品番EA980AL-12 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)700 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)3 エスコ品番EA980AL-11 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)420 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)3 エスコ品番EA980AL-1 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)420 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1組
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1組
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取り付け金具 トラスコ品番851-6288 質量(g)610
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

トラスコ品番137-9807 質量(kg)26 最大使用荷重(t)6
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業 トラスコ品番137-9791 質量(kg)16 最大使用荷重(t)4
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業 トラスコ品番137-9802 質量(kg)7.3 最大使用荷重(t)2
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に 付属品クレビス型 材質高抗張力鋼
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に 付属品クレビス型 材質高抗張力鋼 チェーン長(m)1
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型 仕様アイ型付き 材質高抗張力鋼
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型 仕様アイ型付き 材質高抗張力鋼
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

象印チェンブロックチェーンエコライザー20ton
適合【コラムロック】SF-10000×2台 トラスコ品番851-6262 質量(kg)87 定格【荷重】20
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷

象印チェンブロックコラムロックSF型10Ton
基本使用荷重(t)5t トラスコ品番849-2666 質量(kg)19 最大板厚(mm)26 最小穴径(mm)18
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t)10 適合(コラムロック)SF-05000×2台 トラスコ品番390-1980 材質ボディー:スチール 質量(kg)39
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 タイプ1本吊り 仕様外れ止め金具付 材質ステンレス 有効長l(mm)1500
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 仕様外れ止め金具付 材質ステンレス
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重(t)1 エスコ品番EA981VC 材質スチール鋳鉄 質量(kg)2.5 全長(m)2
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

2本吊。スチール鋳鉄製。マスターリンク付き。スリングフック付き。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
有効長(m)2
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール鋳鉄製。1本吊。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
質量(kg)1 使用荷重(t)0.5 フック口開き(mm)23.5 有効長(m)1.5 チェーン寸法(mm)5
1本
8,280 税込9,108
翌日出荷

スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
内径(Φmm)マスターリンク:120×70 使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4 フック口開き(mm)29.5 チェーン寸法(mm)6.3
1本
30,100 税込33,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)